カテゴリ

  • 物流用品(250)
    • 手動チェーンブロック本体(12)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(49)
  • 椿本チエイン(507)
  • TRUSCO(92)
  • コンドーテック(43)
  • エスコ(649)
  • KANA(片山チエン)(172)
  • ラクテム(44)
  • KITO(キトー)
  • BOLL(5)
  • 呉工業(クレ)(5)
  • ニッサチェイン(188)
  • ブランドをもっと見る
  • 0.5(4)
  • 1(4)
  • 1.5(4)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 3(4)
  • 3.5(4)
  • 4(4)
  • 4.5(4)
  • 5(4)
  • 長さ(m)をもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(19)
  • オーダー・加工(1)

「tye-nn」の検索結果

250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1線径(Φmm)6質量(kg/m)0.8チェーンピッチ(P)(mm)18破断荷重(kN)56.5外面幅b(mm)21.8
ハイカップリングHC3 KITO(キトー)ハイカップリングHC3KITO(キトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
チェーンとのリンキングがスムーズになる他、チェーンがもつれにくくなります。
タイプアイタイプ表面処理カチオン塗装(黒)
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(4件のレビュー)
1,590税込1,749
1本
当日出荷から7日以内出荷
使用荷重(t)2線径(Φmm)8質量(kg/m)1.4チェーンピッチ(P)(mm)24破断荷重(kN)101外面幅b(mm)29
キトーチェーンブロック CX形 KITO(キトー)キトーチェーンブロック CX形KITO(キトー)(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい使用温度範囲(℃)-40~60使用湿度範囲100%RH以下でお使いください。
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2線径(Φmm)10質量(kg/m)2.2チェーンピッチ(P)(mm)30破断荷重(kN)160外面幅b(mm)35
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から7日以内出荷
キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5線径(Φmm)7質量(kg/m)1.1チェーンピッチ(P)(mm)21破断荷重(kN)77外面幅b(mm)25.9
ケーブルツリテ KITO(キトー)ケーブルツリテKITO(キトー)(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
メッセンジャワイヤを使用した中継ケーブル支持ツリテです。
ワイヤー径(Φmm)4~6
VSL3060用 ラッチセット KITO(キトー)VSL3060用 ラッチセットKITO(キトー)(1件のレビュー)
659税込725
1セット
当日出荷
適合VSL3060
チェンブロック用パーツ(CB020用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB020用)KITO(キトー)(7件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合機種CB020
チェンスリング スリングフックHTL KITO(キトー)チェンスリング スリングフックHTLKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様アイタイプ
チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJKKITO(キトー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0m KITO(キトー)チェンスリング100 リンクチェーン 線径13.0mm×1.0mKITO(キトー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
破断応力1000N/m[[平米]]以上の高品質強力リンクチェーンです。
基本使用荷重(t)5.2トラスコ品番494-6189材質特殊合金鋼幅(mm)(外面)48.1ピッチ(mm)39.0破断荷重(kN)268チェーン線径(Φmm)13.0
M3 CBS005用フックラッチ KITO(キトー)M3 CBS005用フックラッチKITO(キトー)(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
適合機種CB005
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSLKITO(キトー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途安全レバー付きつり荷側用フック。
チェーンスリング用リンクチェーン KITO(キトー)チェーンスリング用リンクチェーンKITO(キトー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGGKITO(キトー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
材質合金鋼
チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJ KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) シングルフック HJJKITO(キトー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
ラッチロック付吊り荷側用フック。
材質合金鋼
チェンブロック用パーツ(CB010用) KITO(キトー)チェンブロック用パーツ(CB010用)KITO(キトー)(1件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
適合機種CB010
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ)KITO(キトー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0269材質合金鋼質量(kg)0.28基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)26.5寸法t(mm)16.5寸法b(mm)26.5寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)69寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
ツリカナグVD KITO(キトー)ツリカナグVDKITO(キトー)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ダブルスリング用付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGG KITO(キトー)チェンスリング(ピンタイプ) グラブフックVGGKITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途チェーンの長さ調節用フック。トラスコ品番201-0578材質/仕上合金鋼質量(kg)0.63寸法b(mm)36.8寸法s(mm)23.5寸法m(mm)9.9寸法p(mm)65.9
ツリカナグVE KITO(キトー)ツリカナグVEKITO(キトー)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途シングルスリング用付属品クサリピン、スプリングピンタイプピンタイプ
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ)KITO(キトー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用のスリングフックです。
用途安全レバー付、吊り荷側用フック。トラスコ品番395-0268材質合金鋼質量(kg)0.36基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)20寸法t(mm)16.5寸法b(mm)10寸法s(mm)21寸法m(mm)19寸法n(mm)30寸法p(mm)84.5寸法m'(mm)19適合チェーン線径(Φmm)6
フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ) KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・ピンタイプ)KITO(キトー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番160-8710材質/仕上合金鋼質量(kg)0.68寸法t(mm)21.5寸法b(mm)27寸法s(mm)26寸法n(mm)53寸法p(mm)92
ファンドリフック HSF KITO(キトー)ファンドリフック HSFKITO(キトー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用カナグ部材 アイタイプ用
質量(kg)1.2アズワン品番64-8557-80
チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSF KITO(キトー)チェンスリング(アイタイプ) ファンドリフックHSFKITO(キトー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番201-2125材質/仕上合金鋼質量(kg)2.1寸法a(mm)22寸法t(mm)32寸法b(mm)16寸法s(mm)36寸法n(mm)77寸法p(mm)149アズワン品番64-8557-82
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMM KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) マスターリンクHMMKITO(キトー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
用途1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に使用。質量(kg)2.5マスターリンク寸法a(mm)100マスターリンク寸法d(mm)27マスターリンク寸法p(mm)180
シングルフック KITO(キトー)シングルフックKITO(キトー)
8,288税込9,117
1個
当日出荷
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。 用途に応じて選べる豊富なバリエーション。 安全で効率の良い作業のための高い品質。 優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。 高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
ファンドリフック VSF KITO(キトー)ファンドリフック VSFKITO(キトー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
キトーチェンスリング100用カナグ部材 ピンタイプ用
材質合金鋼
フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSF KITO(キトー)フック(チェーンスリング100用・アイタイプ) ファンドリフックHQ・HSFKITO(キトー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途吊り荷側用フック。トラスコ品番244-2399材質合金鋼質量(kg)0.65基本使用荷重(t)1.1寸法a(mm)15寸法t(mm)21.5寸法b(mm)11寸法s(mm)26寸法n(mm)53寸法p(mm)102適合チェーン線径(Φmm)6チェーン線径(mm)6
スイベルフックHK050 KITO(キトー)スイベルフックHK050KITO(キトー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
質量(kg)6.4寸法a(mm)52寸法t(mm)34寸法b(mm)20寸法s(mm)40寸法c(mm)47.5寸法m(mm)60寸法n(mm)75寸法p(mm)279寸法m'(mm)60
グラブフックHH050 KITO(キトー)グラブフックHH050KITO(キトー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.1寸法a(mm)36寸法b(mm)18寸法s(mm)49寸法m(mm)15寸法p(mm)125
チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ファンドリフックVSF KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) ファンドリフックVSFKITO(キトー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
質量(kg)2.3
スリングフックHTL(HTL4) KITO(キトー)スリングフックHTL(HTL4)KITO(キトー)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
質量(kg)10.4形式HTL4200寸法a(mm)54寸法t(mm)56寸法b(mm)34寸法s(mm)75寸法n(mm)95寸法p(mm)250寸法m'(mm)68
スイベルフックHK030 KITO(キトー)スイベルフックHK030KITO(キトー)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
質量(kg)2.5寸法a(mm)46寸法t(mm)28寸法b(mm)16寸法s(mm)32.5寸法c(mm)40.5寸法m(mm)50寸法n(mm)65寸法p(mm)235.5寸法m'(mm)50
グラブフック VG125クサリピンキット付 KITO(キトー)グラブフック VG125クサリピンキット付KITO(キトー)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
グラブフックGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
質量(kg)2.3寸法b(mm)66寸法s(mm)49寸法m(mm)15寸法p(mm)100
チェンスリング シングルフックHJJ KITO(キトー)チェンスリング シングルフックHJJKITO(キトー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様アイタイプ質量(kg)3.4アズワン品番64-8550-95
ファンドリフックVF KITO(キトー)ファンドリフックVFKITO(キトー)(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
付属品クサリピン、スプリングピン
チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックHGG KITO(キトー)チェンスリング カナグ部材(アイタイプ) グラブフックHGGKITO(キトー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
用途チェーン長さ調節用フック。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら