カテゴリ
- 物流用品(1,107)
- ねじ・ボルト・釘(5)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)
- モノタロウ(53)
- エスコ(12,355)
- SMC(10,771)
- ホンダ(9,089)
- 大阪魂(8,207)
- 三木プーリ(4,814)
- コガネイ(4,370)
- MAZDA(マツダ)(3,125)
- RS PRO(2,306)
- Kawasaki(2,240)
- 三菱電機(2,184)
- BIGM(丸山製作所)(2,107)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1,945)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,883)
- メディアカバーマーケット(1,745)
- スズキ(1,532)
- 高田ベッド製作所(1,411)
- 日野自動車(1,122)
- IKO(日本トムソン)(958)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「x1」の検索結果

ベルトスリング BSH形
KITO(キトー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷・使用限界がひと目でわかる、キトー独自の「赤いリミットサイン」付:ベルト内部に面で織り込まれた赤色の芯糸により、摩耗・損傷による交換のタイミングが簡単に判断できます。30年培った確かな品質で、土木・建築から運輸、造船まであらゆる現場の安全作業をサポートします。・適度な幅があり、極めて安定性の高いベルトスリングです。・両端アイ部をしぼってある(ベルトのサイズによる)ため、玉掛け作業は簡単。しかも保護布でおおってあるため、耐久性は抜群です。・赤いリミットサインが見えたら使用限界です。
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック
KITO(キトー)¥18,980~税込¥20,878~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥73,980~税込¥81,378~1組当日出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)3相AC200V
KITO(キトー)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷起動回数1200回/時に使える高頻度タイプ、電源3相AC200V。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m。種別上下1速形質量(kg)21.5出力(W)350電源3相 AC200V 50/60Hz寸法d(mm)203寸法a(mm)371定格電流(A)2.9(50Hz) / 2.6(60Hz)寸法e(mm)168ロードチェン線径(Φmm)4昇降速度(m/s)50Hz:0.300/60Hz:0.358寸法h(mm)126反復定格最大起動ひん度(回/時)1200反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)40寸法g(mm)25寸法f(mm)231寸法i(mm)105寸法j(mm)25寸法k(mm)334寸法m(mm)81オシボタンコード長さL(m)2.5
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EX/EXC(3相200V・220V)
KITO(キトー)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から6日以内出荷・高速0.300m/s~0.358m/s(18m/min~21.5m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・過巻防止装置付・小形軽量質量わずか21.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・低騒音設計・高頻度形インターロック付きコンタクタ採用・豊富なアクセサリー定格荷重(kg)100昇降速度(m/s)0.300(50Hz)/0.358(60Hz)
キトー電気チェーンブロック キトーセレクト EDX/EDXC(単相200V・220V)
KITO(キトー)¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷から6日以内出荷・超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度・デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ・メカニカルブレーキ付・過巻防止装置付・小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg・強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン)・豊富なアクセサリー・昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形)・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。
キトーセレクト 単相200V・220V
KITO(キトー)¥169,800~税込¥186,780~1個3日以内出荷から13日以内出荷超高速0.0833m/s~0.300m/s(5m/min~18m/min)の昇降速度 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプ メカニカルブレーキ付 過巻防止装置付 小形軽量100kg1速形で質量わずか11.5kg 強力ロードチェーン使用(特殊防錆処理の合金鋼焼入チェーン) 豊富なアクセサリー 昇降速度が調整できる、速度調整コンバータ付(1速形) 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐフリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ付。電源単相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
電気チェーンブロック セレクトED3B形用部品 下フック 1式 ED 06、10、16、24 各種、EDX 06、10、16、24 各種
KITO(キトー)¥8,398税込¥9,2381個当日出荷電気チェーンブロックキトーセレクトED3B形用部品シタフック一式です。適合機種にご注意ください。適合機種ED(06、10、16、24)各種、EDX(06、10、16、24)各種質量(g)400アズワン品番65-1992-31メーカー商品コード224-7056
電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品
KITO(キトー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷電気チェーンブロック キトーセレクトED3B形用部品パネルバン 一式です。仕様ED3C形専用品
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥28,980~税込¥31,878~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
電気チェーンブロック セレクトシリーズ 2速形
KITO(キトー)¥149,800~税込¥164,780~1台8日以内出荷から13日以内出荷商用電源(単相200V)でよりパワフルに使えます。 デッドスペースを最小限にしたショートヘッドタイプです。 メカニカルブレーキ、上限リミットスイッチ、過巻防止装置付です。仕様2速形、2点押ボタン式タイプショートヘッド電源コード(m)5定格時間(分)20
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック
KITO(キトー)¥45,980~税込¥50,578~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥29,980~税込¥32,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJK スイベルフック
KITO(キトー)¥39,980~税込¥43,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥79,980~税込¥87,978~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HJK スイベルフック
KITO(キトー)¥129,800~税込¥142,780~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 HTL スリングフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥41,980~税込¥46,178~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥71,980~税込¥79,178~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225チェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJJ シングルフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥45,980~税込¥50,578~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 HJK スイベルフック
KITO(キトー)¥68,980~税込¥75,878~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック・大型マスターリンク付
KITO(キトー)¥17,980~税込¥19,778~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法a(mm)112寸法p(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HJJ シングルフック
KITO(キトー)¥28,980~税込¥31,878~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
キトー金物付JIS ロック止ワイヤ HTL スリングフック
KITO(キトー)¥11,980~税込¥13,178~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なキトーブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状スリングフックRoHS指令(10物質対応)対応
キトーセレクト 1速形 (2点ボタン)単相AC200V
KITO(キトー)¥129,800~税込¥142,780~1台13日以内出荷商用電源でよりパワフルに使える単相AC200V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。給電キャプタイヤーケーブル1.25mm2×3芯×5m(プラグは付いてません)種別上下1速形電源単相AC200V 50/60Hzロードチェン線径(Φmm)4反復定格最大起動ひん度(回/時)180反復定格負荷時間率(%)30定格時間(分)20寸法g(mm)25寸法j(mm)25寸法m(mm)92オシボタンコード長さL(m)2.5
...