カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
絞り込み
ブランド
  • テラオカ(ANEX)
  • モノタロウ(3)
  • RS PRO(147)
  • LAMP(スガツネ工業)(72)
  • TRUSCO(47)
  • ジョー・プリンス竹下(32)
  • ミニター(27)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • イチグチ(17)
  • サンフレックス(14)
  • エスコ(13)
  • リューター(日本精密機械工作)(12)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • テムスケミカル(8)
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • PROXXON(プロクソン)(8)
  • 永興電機工業(8)
  • ツボサン(7)
  • HONGIA(7)
  • リューター(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガラス 研磨 仕上げ」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メディカルキャビネット(上段) テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上段)テラオカ(ANEX)
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(上下段) テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(上下段)テラオカ(ANEX)
449,800税込494,780
1台
30日以内出荷
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 上段(AX-2)有効内寸: W850×D420×H820mm 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×1800RoHS指令(10物質対応)対応
メディカルキャビネット(下段) テラオカ(ANEX)メディカルキャビネット(下段)テラオカ(ANEX)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音がでません。 引違い戸は特定の位置でしか取り外しができないため、施錠された戸は 簡単には外れません。 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。 下段(AX-3)有効内寸: W850×D420×H790mm
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×500×900RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス薬品庫SM型(下段用) テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SM型(下段用)テラオカ(ANEX)
199,800税込219,780
1台
30日以内出荷
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理 、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。 SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W402×H800(1室)室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
ステンレス薬品庫SG型(上段用) テラオカ(ANEX)ステンレス薬品庫SG型(上段用)テラオカ(ANEX)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。 安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。 ※固定金具用ネジは付属しません。 上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる 上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)38材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900RoHS指令(10物質対応)対応入口寸法(mm)W850×H820(1室)室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
スーパーアネックス薬品庫(ダイヤルロック方式)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(ダイヤルロック方式)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
669,800税込736,780
1台
30日以内出荷
壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる タイプです。 (設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。) 三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。 レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定 されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。 プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨質量(kg)約175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(ステンレス扉) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(ステンレス扉)テラオカ(ANEX)
649,800税込714,780
1台
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800庫内寸法(mm)W435×D465×H1700RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉)テラオカ(ANEX)
779,800税込857,780
1台
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、 強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場 環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(ガラス扉)テラオカ(ANEX)
689,800税込758,780
1台
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に 応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。 ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800庫内寸法(mm)W435×D465×H1700RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際取付け対応品)テラオカ(ANEX)
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス) をお選びいただけるシリーズです。 壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、 引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。 50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。 レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。 下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず)RoHS指令(10物質対応)対応室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
799,800税込879,780
1台
30日以内出荷
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨質量(kg)(下段)約128、(上段)約120外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870RoHS指令(10物質対応)対応室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型) テラオカ(ANEX)スーパーアネックス薬品庫(3室・引出し付)(壁際設置対応型)テラオカ(ANEX)
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製システムワゴン(キャスター付き) テラオカ(ANEX)SUS製システムワゴン(キャスター付き)テラオカ(ANEX)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う 器具などの保管に最適です。 別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから 1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重)材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨高さ(mm)730材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ加工空気孔/側面の上下に各1箇所外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら