PP製のディスポカップです。注ぎ口なし。
成形時、離型剤を使用していませんので、検査・混合・反応・分析などに適しています。
実験装置、ガラス器具の固定、保持に使用します。
爪部はガラス器具の破損やすべりを防止するため、ビニールゾル加工付き。
材質特殊合金(ビニール被覆)
PHメーター、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用ください。
トラスコ品番413-9488
寸法(mm)(フリーアーム)16×300
質量(g)3191
締付範囲(mm)3~55
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上
適合6~17mmパイプ用
トラスコ品番413-9356
質量(g)171
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)450
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ90×厚み30
鋳鉄にビニールコーティングしたもので耐熱温度は-20~125℃です。(直火不可)
用途フラスコの転倒防止や水槽内で使用する際の浮上防止に。
材質鋳鉄(ビニールコーティング)
半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
材質ポリプロピレン
目盛あり
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付
トラスコ品番111-3688
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
質量(kg)5.2
色半透明
容量(mL)250
高さ(mm)97
外径(Φmm)69
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
従来わずらわしかった実験装置の取り外し、角度調整などをムッフを外すことなく行えます。
ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム
トラスコ品番413-9186
質量(g)31
締付範囲(mm)5~20
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小さくて細いものからΦ50mm前後のものまで固定できます。
用途容器や小型計測機器などを2箇所で挟むことができます。
材質特殊合金メッキ仕上
全長(mm)約215
質量(g)260
寸法(Φ×mm)中央丸棒:10×約30
締付範囲(mm)5~55
爪部ビニール被覆(色/グリーン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番413-9208
寸法(mm)Φ19×320
質量(g)80
柄長さ(mm)140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
取付がスムーズで簡単、幅広い蝶ネジに爪付ですから軽い締付で強力に固定します。Φ13mmのパイプや丸棒を十字に交差させるのに便利な締め付け器具です。スタンドの組み立てに使用します。
材質鋼板プレス成型、クロームメッキ仕上
適合13mmパイプ用
トラスコ品番413-9305
質量(g)76
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付
トラスコ品番111-3689
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
質量(kg)5.4
色半透明
容量(mL)1000
高さ(mm)212
外径(Φmm)91
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立
色スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付
トラスコ品番111-3687
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
質量(kg)6
色半透明
容量(mL)120
高さ(mm)74
外径(Φmm)58
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
検査などで必要な小型容器(50mLから1000mL)を収納することができます。
付属品側面、床固定金具2枚、天板壁固定金具1枚
トラスコ品番135-4602
材質本体:SUS304、引出しレール:スチール
質量(kg)41.5
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
材質ステンレス(SUS304)
台座形状平形
トラスコ品番135-6116
材質SUS304
質量(kg)1.05
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4629
質量(kg)6.15
上径×下径×高さH(mm)64×48×72
目盛間隔(mL)10
1箱(500個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いております
容量(mL)500
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4661
質量(kg)10.75
上径×下径×高さH(mm)109×88×112
目盛間隔(mL)50
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
重量物も確実に固定できる設計です。
締付範囲が広く、微調整も思いのままです。
大型ビーカーや太い円筒形品の固定に最適です。
材質柄:ステンレスパイプ、固定部:ビニール被覆、チェーン部:ピアノ線
TGK品番561-55-20-11
トラスコ品番413-9399
質量(g)261
締付範囲(mm)Φ50~200
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)300
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4653
質量(kg)12.8
上径×下径×高さH(mm)95×77×97
目盛間隔(mL)25
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)
仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立
色スタンド:ホワイトアイボリー
板厚(mm)底:3.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000
パイプ径(Φmm)25
材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥70,980
税込¥78,078
21日以内出荷
軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。
脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm)800
奥行(mm)600
仕様脚部アジャストボール付(SUS430)
付属品ジャバラホース1m
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)200
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4645
質量(kg)9.2
上径×下径×高さH(mm)77×68×83
目盛間隔(mL)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
内面が垂直ですから液体、粉末、高粘度品、ペースト状のものなどの出し入れが容易です。
密閉性に優れ、液漏れがなくサンプルの輸送に最適です。
仕様中栓付
トラスコ品番111-3686
材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)、中栓:軟質ポリエチレン(PE)
質量(kg)7.4
色半透明
容量(mL)600
高さ(mm)127
外径(Φmm)91
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
材質メラミン焼付塗装仕上
車輪径(Φmm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。
脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番135-3048
材質SUS304
質量(kg)1.7
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304
質量(kg)3.1
タイプスタンダード
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)70~250
天板寸法(mm)180×180
最高高さ(mm)250
ラチェットハンドルS(長さ12.5cm)
固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ
最低高さ(mm)70
底板寸法(mm)200×200
グリップタイプS(長さ5cm)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304
仕様ノブハンドル式・上下板ステンレス
トラスコ品番135-4604
質量(kg)3.4
高さ(mm)80~300
奥行(mm)200
間口(mm)200
均等荷重(kg)25
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304
仕様ラチェットハンドル式・ステンレス
高さ(mm)70~250
均等荷重(kg)20
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SK4天板、底板:ステンレス(SUS304)ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)
仕様ラチェットハンドル式
トラスコ品番413-9569
質量(kg)27.5
高さ(mm)120~500
奥行(mm)400
間口(mm)400
均等荷重(kg)60
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番413-9291
質量(g)48
内径(Φmm)約13.5~14.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×24×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
仕様ノブハンドル式
トラスコ品番413-9500
質量(kg)2.8
高さ(mm)70~250
奥行(mm)160
間口(mm)160
均等荷重(kg)20
1台
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
パイプやムッフを増設すれば、様々なバリエーションの組立スタンドができあがります。実験室や研究室の錆発生を防止し、室内の美観を保つのに役立ちます。
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番413-9666
幅(mm)900
質量(kg)11.7
サイズ中
高さ(mm)1000
奥行(mm)437
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
トラスコ品番135-4643
材質SUS304
質量(kg)2
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ