「壁固定金具」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚 材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる タイプです。 (設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。) 三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。 レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定 されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。 プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 質量(kg)約175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
30日以内出荷

検査などで必要な小型容器(50mLから1000mL)を収納することができます。
付属品側面、床固定金具2枚、天板壁固定金具1枚 トラスコ品番135-4602 材質本体:SUS304、引出しレール:スチール 質量(kg)41.5
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
379,800 税込417,780
30日以内出荷

キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。 コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器 保管が可能です。 25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。 棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
299,800 税込329,780
30日以内出荷

テラオカ(ANEX)小型容器収納キャビネット
エコ商品
必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。 鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに 固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚 材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 ガロン瓶専用保管庫ですが、仕切板を外せば小型機器類の保管もできます。 ガロン瓶は上段6本、下段6本の計12本収納できます。 SUN-503(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途ガロン瓶の保管 材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ 質量(kg)約46.5 仕切板ステンレス製1組/段×2 金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×160)×2段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 引き出し別にサイズの違う容器を保管することができます。樹脂製仕切板の 増減で、様々な容器の保管が可能です。 SUN-502G(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途試薬瓶等の保管 材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ 質量(kg)約44.5 仕切板大12枚、小18枚 金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×100)×3段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷