用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
仕様ノブハンドル式
トラスコ品番413-9526
質量(kg)3.4
高さ(mm)80~300
奥行(mm)200
間口(mm)200
均等荷重(kg)25
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様ラチェットハンドル式
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
仕様ノブハンドル式
トラスコ品番413-9518
質量(kg)3.0
高さ(mm)70~250
奥行(mm)180
間口(mm)180
均等荷重(kg)20
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)
仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304
質量(kg)3.1
タイプスタンダード
耐荷重(kg)20
伸縮範囲(mm)70~250
天板寸法(mm)180×180
最高高さ(mm)250
ラチェットハンドルS(長さ12.5cm)
固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ
最低高さ(mm)70
底板寸法(mm)200×200
グリップタイプS(長さ5cm)
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SK4天板、底板:ステンレス(SUS304)ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)
仕様ラチェットハンドル式
トラスコ品番413-9569
質量(kg)27.5
高さ(mm)120~500
奥行(mm)400
間口(mm)400
均等荷重(kg)60
1台
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)天板、底板:ステンレス(SUS304)
仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
トラスコ品番413-9640
質量(kg)27.5
高さ(mm)120~500
奥行(mm)400
間口(mm)400
均等荷重(kg)60
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂
仕様ノブハンドル式
トラスコ品番413-9500
質量(kg)2.8
高さ(mm)70~250
奥行(mm)160
間口(mm)160
均等荷重(kg)20
1台
¥43,980
税込¥48,378
30日以内出荷
関連キーワード