「薬品 保管庫」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
トラスコ品番816-8925
セット内容棚板:1枚
材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂
質量(kg)21.5
2018年トラスコ掲載ページ10 1196
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キ-」(別売品)をご用意しております。
トラスコ品番816-8923
セット内容棚板:1枚
材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂
質量(kg)8.5
2018年トラスコ掲載ページ10 1196
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
トラスコ品番816-8924
セット内容棚板:1枚
材質本体・棚板:ステンレス(SUS304)、ケース・つまみ・フロントカバー:樹脂、シリンダー錠ケース:樹脂
質量(kg)17.8
2018年トラスコ掲載ページ10 1196
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで
安全・安心を形にしました。
ダイヤル錠は4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。
暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する[非常用検索キー](別売品)を
ご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。
ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。
使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。
(ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製)
鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が
高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製)
SNXシリーズの底部はビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。
他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り庫内からビス部分が見えません。
簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。
※固定する箇所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります。
材質/仕上SUS304 内外面研磨仕上
耐荷重(kg)天板(TOP)10 棚板10(均等分散荷重)
扉開閉方式片開き扉(本体と扉は丁番取付け)/樹脂製埋め込み把手 鍵1箇所/ダイヤル付ロックキー1箇所
収納部分室数1室
RoHS指令(10物質対応)対応
この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
※貴重品や重要書類等は専用の金庫をご利用下さい。
施錠方法表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所
固定方法堅固な棚又は床にビス止め
材質/仕上スチール製メラミン焼付け塗装仕上
付属品中間棚板1枚、 内扉用鍵 (メッキ仕上) 2個、セルフ ドリルネジ4×13 (4本)
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板を50mm間隔で移動できますので、容器・備品・消耗品・頻繁に使う
器具などの保管に最適です。
別売の試薬瓶コンテナをご利用いただくと、仕切板の組み合わせで100mLから
1000mLの試薬瓶、ポリ瓶などの容器を収納することができ大変便利です。
用途コンテナに収納した容器や試薬瓶をキャスターの付いたシステムワゴンのまま移動したり、身近に置いておくことができる大変便利な薬品保管庫です。
耐荷重(kg)天板(TOP)10、棚板20/枚(均等分散荷重)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面/ヘアーライン 内面/研磨
高さ(mm)730
材質(車輪)Φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ
加工空気孔/側面の上下に各1箇所
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×450×730
扉開閉方式片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所
棚板標準付属2枚 50mm間隔で取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
室内有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×620
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
一斗缶が4個とパッカー20L(ペール缶)が3個収納可能です。ステンレスSUS304で耐食性に優れています。扉は3方向に開きますので出し入れに最適です。下段はスライド式で重量物でもスムーズに収納できます。ナイロンキャスターΦ75ストッパー付なので移動も可能です。通気孔が側面に4ヶ所あります。上部扉にガススプリングを採用しており、一定の位置で開口が止まるようになっております。シンプルな構造で手入れが容易です。パッチン錠を採用しておりますのでお手持ちの南京錠など取付けすることができます。オプションで一斗缶からの液垂れを受けるステンレストレーもあります。
材質ステンレスSUS304
寸法(mm)1055×450×1150
収納数一斗缶/4個、ペール缶/3個
1台
¥349,800
税込¥384,780
20日以内出荷
試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。
ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を
入れて保管します。
※試薬が瓶の外側に付着したときは必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン
容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。
試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると容器が動いたり、瓶が接触したりします。
ANX-360Pは試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、
安定した保管ができます。
本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
材質ステンレスSUS304
質量(kg)75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×900
収納数60本 (500mL瓶)
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×410×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥369,800
税込¥406,780
30日以内出荷
ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。
前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。
レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。
棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。
レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板
は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ
手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません)
材質/仕上ステンレスSUS304
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800
庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に
応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。
ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認できます。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません。]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
庫内寸法(mm)W435×D465×H1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥689,800
税込¥758,780
30日以内出荷
庫内のプレートやトレーを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に
応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。
ANX-100Mはステンレス製扉仕様で内部が見えないタイプです。
付属品本体転倒防止金具:全面2箇所 天板2箇所 側面2箇所[アンカーボルトやネジ類は含まれておりません]、マグネットキャッチ1台あたり4箇所(本体に取り付け済)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
庫内寸法(mm)W435×D465×H1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥649,800
税込¥714,780
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥779,800
税込¥857,780
30日以内出荷
庫内は4室独立方式で共通の排気筒を設けました。ダクトファンなどを取付け、
強制的に外部排気することにより、研究室の嫌な臭気が抜けクリーンな職場
環境に改善することができます。
付属品マグネットキャッチ上下段合計8個、上下段扉4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所、転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×629×1900
庫内寸法(mm)W435×D465×H660、(下段)W435×D465DH980
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699,800
税込¥769,780
30日以内出荷
2室に分かれており、コンテナ(別売)での試薬瓶の保管や器具、備品の管理
、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。
SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)43
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×900
RoHS指令(10物質対応)対応
入口寸法(mm)W402×H800(1室)
室内寸法(mm)(W520×D474×H810)×2室
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。
安全のため、転倒防止金具は必ず取り付けて下さい。
※固定金具用ネジは付属しません。
上下連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる
上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最小にしました。
質量(kg)38
材質(本体)ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×330×900
RoHS指令(10物質対応)対応
入口寸法(mm)W850×H820(1室)
室内寸法(mm)(W860×D260×H820)×1室
1台
¥229,800
税込¥252,780
30日以内出荷
設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス)
をお選びいただけるシリーズです。
壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、
引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。
50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。
レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。
下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
ANX-701Gと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。
写真の試薬瓶コンテナ(別売)を使用し、仕切板を増減することで100mL、
250mL、 500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。
25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに
合わせて棚板の枚数を増減することができます。
棚受金具の上に棚を載せるタイプです。
※棚板を追加する場合は別途お買い求め下さい。
扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、レベル調整用スペーサー3枚
材質扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)約50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)W453×D413×H808(フック取付柱など含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥259,800
税込¥285,780
30日以内出荷
ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、
小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。
(別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます)
ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。
ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、
1000mLの容器を効率的に収納できます。
ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの
組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、
マグネットにより自然に扉が開くことがありません。
ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み
合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合
ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、
横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
(※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を
保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準
などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。
レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。
瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。
取り出しやすく収納にも便利な機能です。
連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)
材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨
質量(kg)(下段)約128、(上段)約120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870
RoHS指令(10物質対応)対応
室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
¥799,800
税込¥879,780
30日以内出荷
ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。
試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。
ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート
を引き出すとロックが解除されます。
扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて
飛び出ることはありません。(施錠時)
50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに
合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚
材質扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)約75
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。
コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器
保管が可能です。
25mm間隔で取り付けできる棚受け金具と棚板が付属します。
棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900
庫内寸法(mm)(W453×D413×H810)×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
試薬瓶トレーのプレート上に置くタイプで管理が楽です。
プレート上には試薬瓶トレー以外に、器具類や消耗品などを置いて保管する
こともできます。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)約60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900
庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
30日以内出荷
キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。
コンテナ(別売)を使用し仕切板を増減することで、100mL~1Lまでの容器
保管が可能です。
スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。
付属品転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所、但し、壁際設置の場合壁側床固定金具は使用できません)、レベル調整用スペーサー3枚
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥379,800
税込¥417,780
30日以内出荷
レールの伸縮で試薬瓶トレーの出し入れが楽に行えます。
ワイヤー入り透明ガラス6.8mmを使用しているため、ガラスの飛散防止に
役立ちます。また、施錠時であれば、軽微な振動に対し扉枠がプレートの
飛び出しを防止します。
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質扉枠:ステンレスSUS304
質量(kg)約65
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×525×900
庫内寸法(mm)W330×D480×H800×2室
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる
タイプです。
(設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。)
三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。
レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定
されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。
プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の
レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨
質量(kg)約175
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥669,800
税込¥736,780
30日以内出荷
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
壁際に設置でき、試料瓶の取出しもスムーズです。 (壁際に設置した場合、壁側の固定金具は使用できません。)
付属品転倒防止金具:天板2・側面1箇所、マグネットキャッチ6箇所、レベル調整用スペーサー3枚
材質/仕上ステンレス304外面ヘアーライン 内面♯400研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
開き戸タイプと引違戸タイプがあります。
付属品床固定用金具4ヶ所(ネジ・ボルトなし)、ステンレス棚板4枚付
関連キーワード