8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 引き出し別にサイズの違う容器を保管することができます。樹脂製仕切板の 増減で、様々な容器の保管が可能です。 SUN-502G(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途試薬瓶等の保管 材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ 質量(kg)約44.5 仕切板大12枚、小18枚 金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×100)×3段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷

把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。 ※大きな地震や外部からの激しい衝撃に対して転倒や引き出しの飛び出し 防止を保証するものではありません。 ガロン瓶専用保管庫ですが、仕切板を外せば小型機器類の保管もできます。 ガロン瓶は上段6本、下段6本の計12本収納できます。 SUN-503(別売)と積み重ねて使用することもできます。 ※積み重ねて使用する場合、SUN-502Gは下段専用です。
用途ガロン瓶の保管 材質ステンレスSUS304 外面ヘアーライン仕上げ 質量(kg)約46.5 仕切板ステンレス製1組/段×2 金具固定:床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×590×800 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(384×506×160)×2段、ファイル用小:234×358×15 把手1か所 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

設置場所に応じて扉位置(右または左開き)や扉材質(ステンレスまたはガラス) をお選びいただけるシリーズです。 壁際に設置した場合でも扉は90°に開くため、プレート上のコンテナやポリ瓶、 引出し内の資料や小物容器などの保管物が取り出せます。 50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。 レールとプレートを追加することで収納本数を増やすこともできます。 下段に小物容器や書類などを保管できる引き出しを備えています。
材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面研磨仕上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×525×1800(取手、固定金具含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)W350×D480×H1700(レール寸法含まず)
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要に応じて仕切り板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。 鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに 固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。
付属品側面床固定金具2枚、天板壁固定1枚、仕切板大8枚、仕切板小14枚 材質本体:ステンレスSUS304、仕切板:ポリプロビレン、引出収納レール:スチール製メッキ仕上げ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×590×890 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
30日以内出荷

ステンレスボトルトレーやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりガード。 前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。 レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。 棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。 レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板 は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ 手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
付属品鍵1箇所、本体転倒防止金具:全面2箇所、側面2箇所、天板2箇所(ビス、ボルト類は付属しません) 材質/仕上ステンレスSUS304 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×570×1800 庫内寸法(mm)(W435×D495)×2室・H1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
699,800 税込769,780
30日以内出荷

壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せる タイプです。 (設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。) 三段レール方式で、トレーの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。 レールを取り付けたプレートを押し込むと軽くロックがかかり、レールが固定 されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。 プレート、ボトルトレー、レールは取り外すことができるので、自由に空間の レイアウトができます。トレーの仕切り板を取外せば、小型機器類の保管もできます。
付属品転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚*アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。 材質/仕上ステンレスSUS304 外面:ヘアーライン 内面♯400研磨 質量(kg)約175 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1010×510×1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
669,800 税込736,780
30日以内出荷

ANX-701Mと積み重ねて使用する場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。 試薬瓶はステンレス製トレーに収納するタイプです。 ボトルトレーを載せたプレートを庫内に収納すると軽いロックがかかり、プレート を引き出すとロックが解除されます。 扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて 飛び出ることはありません。(施錠時) 50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに 合わせて、レールの取り付け位置を決めることができます。
付属品転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)、 レベル調整用スペーサー3枚 材質扉枠:ステンレスSUS304 質量(kg)約75 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×500×900 庫内寸法(mm)(約W405×D460×H758)×2室 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
439,800 税込483,780
30日以内出荷

ANX-500B型とANX-500U型を組み合わせた薬品保管庫です。(壁際設置対応型) ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、 小型の試薬瓶をコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。 (別売のプレート&レールの増設で大量の試薬瓶を収納することができます) ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。 ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積) 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで100mL、250mL、500mL、 1000mLの容器を効率的に収納できます。 ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの 組み合わせで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、 マグネットにより自然に扉が開くことがありません。 ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組み 合わせも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です)※要御打合 ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、 横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。 (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。) ※連結金具、庫内連結ボルトは地震などの強い揺れに対する転倒防止を 保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準 などに基づいて、必要に応じて補強して下さるようお願いします。 レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。 瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引き出すと前に出る仕組みです。 取り出しやすく収納にも便利な機能です。 連結時本体外寸法: W1295×D525×H1870mm
付属品天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず) 材質/仕上SUS304 外面ヘアーライン/内面♯400研磨 質量(kg)(下段)約128、(上段)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(下段)1295×525×1000、(上段)1295×525×870 RoHS指令(10物質対応)対応 室内寸法(mm)(下段)W350×D480×H900、(上段)W1295×D525×H870
1台
799,800 税込879,780
30日以内出荷