絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

A-TEC

A-TECのページです。A-TECは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用 A-TEC交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用A-TEC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドリルシャープナー A-TECドリルシャープナーA-TEC(8件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。モーター回転数(min-1[r.p.m])5100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110質量(kg)9.8モーター単相交流式(カーボンブラシレス)定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mmドリル先端角度(°)90~140
ドリルシャープナー 交換砥石 A-TECドリルシャープナー 交換砥石A-TEC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合本体VDG-13A寸法外径:80mm 内径:14mm 厚さ:11.40mm
コレット VDG-13A用 A-TECコレット VDG-13A用A-TEC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
EB-aエコ A-TECEB-aエコA-TEC
2,198税込2,418
1パック(1L)ほか
5日以内出荷
EB-aエコの主成分は、ポリエチレンイミン系の高分子で、無色透明のややねばり気のある液体です。これに含まれたプラス電荷は、すぐに土壌の粘土粒子表面のマイナス電荷に結びつき、細かい粒子をいくつかずつつなぎあわせて、無数のすき間を持った団粒構造をつくります。この団粒構造は、乾燥、灌水、雨水にも壊されません。土壌が団粒化して無数の空隙ができ、保水、排水が良く、通気性の良い理想的な構造が形づくられ、しかもそれが長く維持されます。
用途・水でうすめて灌水するだけで、あらゆる種類の土壌を瞬間に多孔質の団粒にします。したがって、土壌の 透水性 通気性 保水性 保肥性 膨軟性 を著しく増加します。・優れた発根作用で活着と根ばりを促進します。・土壌の流亡を防止します。・土壌のベト付きを防ぎます。・作物の耐病性を増加します。
ぐんぐん伸びる根 A-TECぐんぐん伸びる根A-TEC
7,598税込8,358
1本(1kg)
5日以内出荷
ビール酵母細胞壁に含まれるβグルカンの作用で植物の力を活性化します。リン酸(P)5、加里(K)4を含み、発根・生育・分げつを促進し、吸肥力や光合成を向上。可食部の肥大による収量増加も期待できます。
用途ビール酵母細胞壁に含まれるβグルカン(多糖類)の作用により、植物が本来持っている力が活性化されます。リン酸(P)5、加里(K)4を保証成分とする液状複合肥料で、発根促進、生育促進、分げつ促進、吸肥力・養分吸収の向上、光合成促進、可食部の肥大(収量増加)などが期待できます。容量(kg)1
シロックス A-TECシロックスA-TEC
4,598税込5,058
1本(1L)
5日以内出荷
高性能消泡剤
用途あらゆる種類の農薬や展着剤の調合時に発生する泡の、抑泡・破泡に卓効があります。容量(L)1
ツートップ+ A-TECツートップ+A-TEC
26,980税込29,678
1箱(10kg)
5日以内出荷
・必須元素に加え、酵母エキスを配合した新しい液体肥料です・酵母エキスに含まれる、アミノ酸、核酸、ミネラル、ビタミンが曇天時も光合成を助けます・アミノ酸を直接吸収することで、タンパク質を合成するまでのエネルギーを節約し、生育を促進させます・微生物の餌となるアミノ酸や糖をバランス良く配合・土壌灌注すると有用微生物の増殖を助け、土壌病原菌の密度を減らします
用途栄養成長と生殖成長のダブルに効くその他酵母エキス、クエン酸、糖類成分保証:10-2-3-0,15(苦土)-0,06(ホウ素)容量(kg)10
Aビネガー A-TECAビネガーA-TEC
8,998税込9,898
1箱(11kg)
4日以内出荷
栽培中にカルシウムを直接補給でき、チップバーンや芯腐れなどの生理障害を予防します。細胞壁を強化し、品質・日持ちの良い作物を収穫可能。さらに、酢酸の葉面吸収により植物の代謝活性化も期待できます。
用途作物の栽培中にカルシウムを直接作物体に補給出来ます。 カルシウム欠乏に由来する生理障害(チップバーン、葉先枯れ、芯腐れ、尻腐れなど)の予防に役立ちます。 カルシウムによる細胞壁強化が品質・日持ちの良い作物が収穫出来ます。 酢酸が葉面吸収される事により植物の代謝が活性化する事が期待出来ます。容量(kg)11主成分酢酸4.0%、カルシウム3.4%、(酢酸カルシウム 14%)原材料醸造酢、鶏卵卵殻
らくらくEB-a A-TECらくらくEB-aA-TEC
6,798税込7,478
1袋(2kg)
5日以内出荷
EB-aエコの性能を1.5倍に向上させた持続性タイプです。散布するだけで土壌を改良し、透水性・通気性・保水性を高めます。作物の根張りを促進し、水田では水温上昇や水の清澄化、グラウンドでは飛砂防止にも効果を発揮します。環境に優しく、安心してご使用いただけます。
用途・EB-aエコの性能を1.5倍に向上させ、持続性タイプに改良した細粒状土壌改良剤です。・散布するだけで土壌改良できます。畝立て後、土壌表面に散布してください。畝立て前に土壌と混和しないでください。・散布後、土壌水分、灌水、降雨等の水分により、徐々に効果を示します。あらゆる種類の土壌を多孔質の耐水性団粒にします。・土壌の透水性、通気性、保水性、保肥性、膨軟性等物理性を著しく増加させます。その結果、作物、樹木の活着、根張りが良くなります。・降雨(灌水)、乾燥を繰り返しても、形成された団粒構造は持続します。・微量要素(ホウ素、モリブデン)を配合していますので、植物の活性にも効果的です。・水田では、田の水を清澄化し、直射光、散乱光が深くまで届きます。水温の上昇効果が得られ、しっかりした苗に育ちます。・グラウンド等の飛砂防止効果、防塵効果も発揮します。・育苗の土壌、ポット栽培の土壌にも最適です。発芽、発根を促進します。培土に混合しても、土壌の表面に散布しても効果を発揮します。・環境にやさしい製品ですので、安心して使用していただけます。容量(kg)2性状類白色粒状
ボリュームサポート A-TECボリュームサポートA-TEC
11,980税込13,178
1袋(1kg)
5日以内出荷
葉に与えると、花芽分化を抑制し、栄養生長を促進します。?充実した茎葉がボリュームアップし、重量が増加します。
用途「ボリュームサポート」は、植物の代謝活性と生長を強力にサポートする、代謝活性物質および核酸関連物質に分類される画期的な製品です。特に菊においては、茎葉が締まったまま大きく成長し、重量が増加するという優れた効果が確認されています。核酸(DNA、RNA)およびその構成単位であるヌクレオチドやヌクレオシドを主成分とし、細胞分裂を促進することで、植物本来の生命力を最大限に引き出します。容量(kg)1分類代謝活性物質、核酸関連物質
ガードリーフF A-TECガードリーフFA-TEC
4,598税込5,058
1本(1kg)
5日以内出荷
硝酸態窒素と水溶性加里を葉面から吸収しやすい形で配合。さらに、有機ポリマーにより葉面に広く長く保持され、持続的な効果を発揮します。肥料成分が流れにくく、無駄なく吸収され環境にも優しい仕様。他の肥料や農薬との混用も可能です。(使用前に試験を推奨)
用途葉面から吸収しやすい形で、硝酸態窒素、水溶性加里を配合しています。更に、有機ポリマー(展着促進材)の配合で、葉面に広く、長く保持されます。そのため、長期間、ゆっくりとした施用効果が得られます。流れにくいので、肥料成分が無駄なく植物に吸収され、環境に悪い影響を与えません。他の肥料や農薬との混用も可能です。(他剤と混用する場合は予め試験の上ご使用ください)?成分NN:0.1 WK2O:0.4 展着促進剤:有機ポリマー容量(kg)1性状白色液体
コレット 別売り VDG-13A用 A-TECコレット 別売り VDG-13A用A-TEC
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
サイズ(mm)Φ2.0~2.5
小径ドリル用ビットホルダー VDG-13A用 A-TEC小径ドリル用ビットホルダー VDG-13A用A-TEC
379税込417
1個
翌々日出荷
サイズ(mm)Φ2.1~3.0