絞り込み
ブランド

A-TEC

A-TECのページです。A-TECは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用 A-TEC交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用A-TEC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ドリルシャープナー A-TECドリルシャープナーA-TEC(8件のレビュー)
139,800税込153,780
1台
当日出荷
手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。モーター回転数(min-1[r.p.m])5100無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)200電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110質量(kg)9.8モーター単相交流式(カーボンブラシレス)定格使用時間(分)30研磨可能ドリル材質:ハイス鋼ドリル・チタンコートハイス鋼ドリル・コバルトハイス鋼ドリル、種類:ストレートシャンクドリル・六角軸ドリル、サイズ:Φ2.0~13.0mmドリル先端角度(°)90~140
ドリルシャープナー 交換砥石 A-TECドリルシャープナー 交換砥石A-TEC
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合本体VDG-13A寸法外径:80mm 内径:14mm 厚さ:11.40mm
コレット 別売り VDG-13A用 A-TECコレット 別売り VDG-13A用A-TEC
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
サイズ(mm)Φ2.0~2.5
小径ドリル用ビットホルダー VDG-13A用 A-TEC小径ドリル用ビットホルダー VDG-13A用A-TEC
379税込417
1個
翌々日出荷
サイズ(mm)Φ2.1~3.0