絞り込み
ブランド
- EMERSON(エマーソン)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,762)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,047)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る

EMERSON(エマーソン)
ニューレイトン株式会社は、お客様のいろいろな生活の中で「安心 安全」を提供することが、わが社の存在価値であると考えています。生産するパートナー工場の多くはISO9001やISO/TS16949の認証を受け、企画・設計スタッフが、設計・試作段階から管理し・当社の技術指導のもと、日本独自の厳しい基準に適合する製品を生産しております。
会社情報
| 会社名 | ニューレイトン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町4-14-11 |
特価

車載ジャッキヘルパー
EMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
クルマの扇風機ターボ
EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節幅(mm)130色ブラック高さ(mm)320取付方式クリップ奥行(mm)185消費電力(W)弱:1.2、強:30コード長さ(m)2本体質量(g)950ヒューズ管:5A入力電源12(DC V)
エマーソン バッテリーブースターケーブル
EMERSON(エマーソン)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!材質(ケーブル)CCA(銅約20%)
スプリングサンシェード S
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷スプリングサンシェードの使い方:動画をご確認ください材質ポリエステル100%色グレー質量(g)150縦(mm)600横(mm)1300
カーロック
EMERSON(エマーソン)(11件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!付属品専用鍵(4個)材質特殊合金寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720適合車種ハンドル内径490mm以下適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー
EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷高性能なのに静粛&コンパクト付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6吐出し量(L/min)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12運転音(dB)65程度(静音)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)ホース長さ(mm)600最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
デジタルトルクレンチ
EMERSON(エマーソン)(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!トルク設定範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7精度(%)±3最小目盛(N・m)0.5付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具仕様103Nmプリセットタイプ全長(mm)515種類103Nmプリセットタイプ本体質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55電池ボタン3V(CR2032)オートパワーオフ(表示)60秒ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
エアーコンプレッサー
EMERSON(エマーソン)(13件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481台当日出荷コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700吐出し量(L/min)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15使用電源(V)DC12ホース長さ(mm)580(有効長520)最大圧力(kPa)500最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
スピーディージャッキ1t(ケース入り)
EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷最大使用荷重9.8kN本体質量(kg)6.78能力(t)(最大)1.0最高位(mm)355最低位(mm)138本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138適合車種軽自動車~普通乗用車
タイヤストッパー(輪止め)
EMERSON(エマーソン)(20件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷折り畳み式でコンパクト!!用途ジャッキアップ、坂道での駐車に。材質スチール(ウレタン焼付塗装)質量(kg)0.4色赤本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 125×90×30(使用時) 105×90×87適合車種軽自動車.普通乗用車・RV車・1BOX車まで
ラチェットパンタジャッキ
EMERSON(エマーソン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷「クルマ好き」「DIY派」のあなたへ、他にはない、進化した新時代のジャッキアップ。一般的なパンタジャッキの常識を覆す新機能で、あなたのガレージ作業を劇的に効率化します。ラチェットレンチで素早いジャッキアップ。付属のラチェットレンチにより、少ない力で効率的にジャッキアップが可能。一般的な持ち手での作業に比べて、圧倒的に楽になります。様々なツールと連動する高い互換性。12.7mm (1/2インチ) 差込口採用: 様々な電動ツールやインパクトレンチなどと連動可能。作業効率が飛躍的に向上します。エマーソンブランドとの連携: 別売の電動レンチEM-269(エマーソン)ともスムーズに連携し、さらに楽にジャッキアップできます。※選べる支持台。 浅溝・深溝の切り替え可能な支持台で、様々な車両のジャッキポイントに対応。別売りの樹脂製のサイド掛けジャッキアダプタ(EM226N)に対応し、ジャッキポイントをしっかり保護
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶20L
EMERSON(エマーソン)¥22,980税込¥25,2781缶当日出荷缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)3.7材質(本体)ステンレス鋼板容量(L)20危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
ガソリン携行缶専用 キャップ
EMERSON(エマーソン)¥779税込¥8571個当日出荷【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278。EM-126/EM-127/EM-128。EM-145/EM-146/EM-147。1個入り材質アルミ/耐油ゴム色シルバー質量(g)60危険物の類別非危険物
バイク専用三角停止板 TS規格
EMERSON(エマーソン)(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷軽量、コンパクトなバイク専用の折りたたみ式。一般道や高速道路での停車中の事故防止に。材質ABS、(本体)アクリル、(ベルト)ポリエステル、(サポートバー)スチール、(ひも)綿質量(kg)0.43色赤規格国家公安委員会認定品(交G15-1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(収納時)234×47×110、(使用時)431×425×110
EM-142/143用部品パッキン
EMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)¥549税込¥6041セット(5枚)当日出荷セット内容5枚入り(給油口用-3枚/ノズル用-2枚)種類パッキン危険物の類別非危険物
サイド掛けジャッキアダプター
EMERSON(エマーソン)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応
スマートバッテリーチャージャー(原付・オートバイ用)
EMERSON(エマーソン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷簡単に充電開始(バッテリーにつないでフルオート充電)。 充電完了後充電を自動的にストップし過充電を防ぎます。仕様丸型端子、クリップ端子対応色黒質量(g)210出力電圧(V)DC12出力電流(A)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×54×73バッテリー容量(Ah)2~30保護回路出力短絡保護/出力逆接続保護/過熱保護/出力カット保護/モード切替保護コード長さ(cm)(充電コード)180/電源コード152接続対象原付・オートバイ
フロアジャッキ3.0t
EMERSON(エマーソン)(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1タイプ油圧式規格SG規格適合製品最大使用荷重29.4kN能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません最高位(mm)435最低位(mm)140本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
自動車用ハイブリッドレンチ AC100V
EMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷ジャッキアップ&インパクトの1台2役。トルクリミッター搭載で安全締め付け機構付きのためボルトを締め付け過ぎない。付属品19mmロングソケット、21mmロングソケット、車載ジャッキヘルパーAtype(EM-234)、車載ジャッキヘルパーBtype、ボルトナットワッシャ×2、スプリングワッシャ、ケース質量(kg)2.1色オレンジ最大トルク(N・m)緩め(左回転)300/締め(右回転)120入力電圧(V)AC100、50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×203×273