EMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
EMERSON(エマーソン)5日以内出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180色ブラック高さ(mm)187取付方式クリップ/ビス止め奥行(mm)167直径(Φcm)羽:約15コード長さ(m)3本体質量(g)590最大消費電力(W)弱:3、強:6ヒューズ管:1A入力電源12(DC V)首振り60
EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)当日出荷
付属品収納袋付き適合EM-120/121/123/136/137/138/138Gノズル長(mm)115~380危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)38
EMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)当日出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向右主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45高さ(mm)35