1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EMERSON(エマーソン)フロアジャッキJr. 1.0t
DIY派必見!軽くて使いやすいコンパクトジャッキでタイヤ交換がもっと手軽になるジャッキ登場!。軽自動車・普通車にオススメの新型コンパクトジャッキその名も『ジャッキjr』。後輪がキャスターから車輪になったことで、直進性がUP!。支持台は別売アダプターに交換可能!!【EM226N 別売り】
適合最低・最高位(mm):145~400 ストローク(mm)255 幅(mm)151 イエロー/ブラック 高さ(mm)173 奥行(mm)353 本体質量(kg)8.6 揚程最大質量(t):1.0(車両質量ではありません。) 油量(cc)85 使用荷重(kN)最大:9.8 総質量(kg)9.65
1台
8,898 税込9,788
5日以内出荷