「乗用車用ジャッキ」の検索結果
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 3t
モノタロウ
¥7,898
税込¥8,688
4WD・1BOX車に!!支持台は別売アダプターに交換可能!!
能力(t)(最大)3.0 ※車両重量ではありません
質量(kg)(本体)14.8、(総質量)16.1
タイプ油圧式
規格SG規格適合製品
最大使用荷重29.4kN
最高位(mm)435
最低位(mm)140
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)185×590×170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
軽自動車・小型乗用車に最適!!。支持台2重皿仕様・二重皿にする事で、支持台とジャッキが接触する面を増やすことができ、支持台の傾きをより抑える事ができ、ジャッキアップ時の安定性を増すことが可能となります。特にサイド上げでの1輪交換の際に有効。
適合最低・最高位(mm):130 ~ 385
ストローク(mm)255
幅(mm)195
色ブラック
高さ(mm)183
奥行(mm)518
本体質量(kg)9.5
揚程最大質量(t):2.0(車両質量ではありません。)
油量(cc)110
使用荷重(kN)最大:19.6
総質量(kg)10.5
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷