JIS安全ゴム長靴の防寒タイプです。
用途冷蔵庫内作業、冬季市場での作業、冬季土木作業に。
材質胴部:天然ゴム配合
色ブラック
JIS規格JIS T 8101安全靴C/L合格
足幅EE
材質(先芯)鋼製
耐圧迫性荷重(kN)4.5
静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
材質胴部:天然ゴム、底部:ニトリルゴム、先芯:鋼製
色ブラック
規格JIS T 8103(ED-P/C3)C/S/P4合格
足幅EEE
履口回り(cm)3.5
オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。
用途油類の発生する職場での安全作業。工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス、先芯:鋼製先しん
色ブラック
規格JIS T 8101安全靴C/S合格
耐衝撃性70J
耐圧迫性荷重(kN)10
静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
寸法(mm)(履口回り)35
色ブラック
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格
足幅EEE
靴タイプ長靴
関連キーワード