軽量で耐滑性能に優れています。
吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。
豊富なサイズ展開です。
用途土木、保線作業、造船、鉄工業
色ブラック
機能軽量・耐滑・吸汗・抗菌
JIS規格JIST8101安全靴(作業区分軽作業L)
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)4.5
靴タイプ半長靴
軽量化(従来品比約20%軽量)しました。吸汗・抗菌裏地「BLAXX」採用により清潔に使用可能です。抗菌・防臭カップインソールを採用しています。35cmのロング丈です。
用途建設・土木作業に。河川清掃に。
色ブラック
JIS規格JIS T 8101安全靴C[[R2]]/S
足幅EEE
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
オールニトリルゴム配合による、耐油安全長靴です。
用途油類の発生する職場での安全作業。工場、工事等耐水を要する安全作業・建設土木作業。
材質胴部・底部:ニトリルゴム、裏材:ナイロンメリヤス
色ブラック
規格耐衝撃エネルギー70J
機能耐油性
JIS規格JIS T 8101 L合格
足幅EEE
丈(cm)30
材質(先芯)鋼
耐圧迫性荷重(kN)10
靴タイプ長靴
静電気帯電防止靴です。裏材にBLAXX使用し、吸汗性・抗菌性に優れています。かかと部の衝撃吸収エネルギー吸収性Eを有しています。サイズ調整用スペーサー中敷付です。
用途屋外建設、土木作業、オイル・ガスターミナル従事作業などに。
寸法(mm)(履口回り)35
色ブラック
JIS規格JIS T 8103(ED-P/C3)C[[R2]]/S/P4合格
足幅EEE
靴タイプ長靴
関連キーワード