リスパレット JL-D4・1111L岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.9
リスパレット JL-D4・1111F岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様東日本限定質量(kg)13.5
リスパレット JL-D4・1111E6.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.2
リスパレット JL-D4・1111E5.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様東日本限定シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)7.7
リスパレット JL-D4・1111E2.R岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
RoHS指令等対応片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)9.6RoHS指令(10物質対応)対応
リスパレット JH-R4・1311岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます両面4方差積載荷重:1000kg
リスパレット JH-R2・1313岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷
自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます両面2方差積載荷重:1000kg
仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)25.5
リスパレット JH-R2・1111C岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます両面2方差積載荷重:1000kg
仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)27
リスパレット JH-R2・1111岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
自動倉庫用として最適:重量物用パレットなので自動倉庫用として最適です。軽量タイプに比べフラット面を多めに設けていますので荷痛みが軽減されます両面2方差積載荷重:1000kg
仕様二点支持ラック格納時の荷重制限目安(標準条件化):~1000kg程度まで。質量(kg)26.5
リスパレット JC-S2・135110岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。
リスパレット JC-S2・11112.リブ19H岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。
リスパレット JC-S2・11112.岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)翌々日出荷
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
リスパレット HB-R4・1111岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
両面4方差積載荷重:1000kg
仕様滑り止めテープは片面が標準品です。質量(kg)20.5