3ページ目: 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)のすべての商品
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質導電PP
有効内寸(mm)415×347×74
外寸(mm)458×380×85
内寸(mm)418×350×79
フタなし
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×290×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
用途TP規格コンテナー蓋
材質PP
外寸(mm)344×344×24
内寸(mm)338×338×11
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
適合1200×1000サイズのパレット
材質PP
有効内寸(mm)534×333×285
外寸(mm)590×389×306
内寸(mm)544×344×295
圧縮荷重(N[kgf])12740[1300]
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)890×540
外寸(mm)1024×664×220
内寸(mm)950×600×187
フタなし
材質PP
質量(kg)1.25
内径(Φmm)550
耐熱温度(℃)-10℃~80℃
コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使えます。
色ホワイト
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質ポリプロピレン樹脂
厚さ(mm)20.2
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。
材質ポリプロピレン樹脂
幅(mm)900
厚さ(mm)9.7
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)0~45
段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。
用途青果流通用コンテナー
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)570×368×185
外寸(mm)600×400×205
内寸(mm)570×368×195
底形状アミ目
折りたたみ寸法(mm)600×395×45
圧縮荷重(N[kgf])8150[830]
段積みがラクラク:容器の積み上げ、積み下ろしの為のスムーズなスライド機能を実現しました。内容物を傷めません:用途に合わせて、底面をアミ目とベタ面の2種類用意しました。内面は凹凸がない、フラットな設計により、内容物に傷がつきにくくなっております。予冷効果バツグン:メッシュ構造は通気性に優れ、商品の鮮度・品質を保持します。
用途青果流通用コンテナー
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)566×364×208
外寸(mm)600×400×228
内寸(mm)570×368×218
底形状ベタ目
折りたたみ寸法(mm)600×400×53
圧縮荷重(N[kgf])12100[1230]
フタ一体タイプ
フタの有無あり
材質PP
有効内寸(mm)493×335×251
外寸(mm)530×366×281
内寸(mm)493×335×256
折りたたみ寸法(mm)530×366×95
材質PP
有効内寸(mm)600×405×305
外寸(mm)650×440×327
内寸(mm)600×405×315
折りたたみ寸法(mm)650×440×77
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)654×414×102
外寸(mm)700×460×120
内寸(mm)660×420×112
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])29400[3000]
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
タイプスタッキング可
材質PP
有効内寸(mm)402×292×143
外寸(mm)446×334×155
内寸(mm)410×304×150
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])10380[1060]
コンテナ種類メッシュ
材質PP
外寸(mm)604×403×39
内寸(mm)596×396×17
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
有効内寸(mm)560×420×430
外寸(mm)700×515×447
内寸(mm)625×475×430
フタ別売
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
材質導電ポリプロピレン(PP)
表面抵抗値(Ω)105以下
名入れなし
パン、菓子など食品用のコンテナです。生産・加工・流通まで一貫してご使用いただけます。洗浄が簡単で衛生的です。
仕様抗菌
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
名入れなし
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1490
有効内寸(mm)335×232×252
外寸(mm)366×262×284
内寸(mm)335×232×261
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れなし
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン、蓋付き。
用途工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1410
有効内寸(mm)335×232×252
外寸(mm)366×262×284
内寸(mm)335×232×261
RoHS指令(10物質対応)対応
名入れなし
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
折たたみコンテナー蓋ロック用オプション(適合商品をご確認ください)
色ナチュラル
適合CB-39 両開き蓋(受注生産品)、CB-50 両開き蓋、CB-50 フタ-5 リョウシボ B、CB-75 両開き蓋、CB-135 両開き蓋、 CB-175 両開き蓋
材質PP
外寸(mm)14×10×19
1個
¥18
税込¥20
当日出荷
積載するコンテナーサイズに合わせてオーダーメイド(カスタマイズ)で製作します。
コーナー、アングルの色分けによって積載物の管理が容易です。
従来のアングルキャリーと比較し、約30%程度(コーナー部)軽量なので作業される方の負担を軽減できます。
積載するコンテナーサイズに合わせて製作できますので安定した運搬が可能です。
フレーム5色+アルミ、コーナー4色の中から、用途に合わせてカラーが選べます。
配送先やフロア別に色を使い分けることにより、目で見る管理が容易になります。
耐荷重(kg)150(3インチナイロン車)、150(3インチエラストマー車)、150(4インチナイロン車)、150(4インチエラストマー車)
キャスター自在×4輪、自在×2輪+固定×2輪、自在×2輪+自在ストッパー付×2輪、自在ストッパー付×2輪+固定×2輪
荷台寸法(幅)(mm)310~1100(1mm単位で指定可)
フレーム色赤、緑、青、白、黒、アルミ
コーナー赤、緑、青、黒
板幅(mm)(アルミ補強板)50、140
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)310~1500(10mm単位で指定可)
キャスタータイプ3インチナイロン車、3インチエラストマー車、4インチナイロン車、4インチエラストマー車
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 扉付きタイプ
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
フタの有無なし
仕様長側片扉金属ピン使用
材質(本体)PP、(扉)PC
有効内寸(mm)492×334×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)492×334×314
開口部(mm)403×190
折りたたみ寸法(mm)530×366×86
圧縮荷重(N[kgf])3920[400]
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)538×318×59
外寸(mm)570×353×82
内寸(mm)543×324×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])7840[800]
コンテナ種類メッシュ
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)495×280×75
外寸(mm)577×320×98
内寸(mm)511×295×83
フタなし
スタッキング高さ(mm)90
ネスティング高さ(mm)25
圧縮荷重(N[kgf])4900[500]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル
仕様ネジ式
材質PP
外寸(mm)Φ578×59
内寸(mm)Φ562×36
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル
仕様クリップ式
外寸(mm)Φ563×37
内寸(mm)Φ553×23
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)16
こんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
片面4方差。積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット
仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット
質量(kg)9.5
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様西日本限定
材質PE
有効内寸(mm)479×321×286
外寸(mm)523×365×303
内寸(mm)487×329×296
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14990[1530]
コンテナ種類メッシュ
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様東日本限定
材質PE
有効内寸(mm)475×317×292
外寸(mm)525×365×312
内寸(mm)489×329×302
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14990[1530]
コンテナ種類メッシュ
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)415×347×74
外寸(mm)458×380×85
内寸(mm)418×350×79
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類ベタ目
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)551×253×122
外寸(mm)600×300×140
内寸(mm)561×261×130
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
コンテナ種類ベタ目
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプスタッキング可/ネスティング可
材質PP
有効内寸(mm)575×375
外寸(mm)703×493×344
内寸(mm)618×418×320
フタなし
材質(金具)鉄(メッキ処理)
圧縮荷重(N[kgf])4110[420]
コンテナ種類メッシュ
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプネスティング可
材質PP
有効内寸(mm)715×460
外寸(mm)812×560×292
内寸(mm)760×511×257
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
コンテナ種類メッシュ
軽量タイプのコンテナーで、RHタイプ別相互モジュールが可能です。
材質PP
モジュールBタイプ
有効内寸(mm)246×165×90
外寸(mm)298×207×100
内寸(mm)256×175×96
1個
¥599
税込¥659
欠品中
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)793×290×124
外寸(mm)838×335×149
内寸(mm)803×300×134
圧縮荷重(N[kgf])23600[2400]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×290×218
外寸(mm)670×335×241
内寸(mm)635×300×228
圧縮荷重(N[kgf])21180[2160]