リス プラテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
材質:ポリプロピレン実使用温度:-10℃~45℃
トラスコ品番411-0439フタなし外寸法・幅(mm)652外寸法・高さ(mm)330名入れなし外寸法・奥行(mm)450TKG品番9-0178-0401TKG品番(2017)6-0171-0401コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)408有効内寸法・高さ(mm)315有効内寸法・幅(mm)610
リス PPパンコンテナー用 蓋岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷から6日以内出荷
リス PPパンコンテナー耐熱温度:-20℃~120℃。食器洗浄機対応。
買物カゴ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷
オールプラスチック製で軽量です。
用途スーパー・コンビニなどの買物用カゴ。容量(L)24色レッド仕様積み重ねネスティング式、長側両面ネーム印刷可能トラスコ品番376-2220材質ポリエチレン外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)446×338×244有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)360×242×233名入れなし
HB型コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から3日以内出荷
金具操作による積み重ねネスティング・スタッキングが容易にできます。
ネスティング式により収納・保管効率がアップします。
BE型導電性コンテナー B-56ロック蓋 導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
トラスコ品番423-1945質量(kg)1.2適合コンテナB-56導電、B-56Ⅱ導電、B-56Ⅲ導電、B-75導電、RB-61導電、CBC323-56Ⅱ、CBC323-61、CBC-323-75外寸法・幅(mm)669外寸法・高さ(mm)42特性導電性外寸法・奥行(mm)461
TP規格コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。コンテナ種類ベタ目
TP規格コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷から5日以内出荷
TP規格コンテナー。
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。材質PP(ポリプロピレン)コンテナ種類ベタ目
折りたたみコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)1260有効内寸(mm)335×232×252外寸(mm)366×262×272内寸(mm)335×232×252RoHS指令(10物質対応)対応名入れなし
導電性TP型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷から6日以内出荷
静電気の帯電を防止し、ちり・ホコリの付着を防止します
帯電防止効果は永久的です
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。特性導電性コンテナ種類ベタ目
リス 抗菌PP特大パンコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)5日以内出荷から6日以内出荷
リス抗菌PPパンコンテナーシリーズ
食品衛生法、厚生労働省第371号試験適合。
HACCP対応を検討中の方にオススメです。
ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成形しているため、効果は半永久的に持続します。
折りたたみコンテナー CF-S61NR岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
フタの有無あり材質PP有効内寸(mm)493×335×359外寸(mm)530×366×389内寸(mm)493×335×364圧縮荷重(N[kgf])5980[610]
クリアコンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌日出荷から翌々日出荷
中身が見えるクリアタイプのコンテナーです。 TP33-1とTP33-2は互いに積み重ねられます。 オプションのフタはロック機能付です。
パッキン付ボックス岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌日出荷
フタの裏側外周にシリコンパッキンを使用し、外からの湿気をシャットアウトします。透明なので、内容物が一目で確認できます。 ロック部を持っても外れる心配がないアップロック式の大型ストッパーを採用。ロック時に本体との優れた密封性を発揮するとともに、開け閉めも簡単にできます。 抗菌加工を施しています。
材質本体・フタ/PP、ストッパー/ABS、パッキン/シリコンゴム形状角形機能ロック機能付き
折りたたみコンテナー F-BOX112G岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
折りたたむと約1/5サイズ高さになります。F-BOX122は、F-BOX112の2倍のサイズで相互嵌合が可能です。
フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)335×255×153外寸(mm)355×275×165内寸(mm)335×255×160折りたたみ寸法(mm)355×275×35.5圧縮荷重(N[kgf])5100[520]
食品用コンテナー T-20岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー材質PPフタの有無なし有効内寸(mm)656×419×94外寸(mm)703×464×79内寸(mm)661×424×70フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]コンテナ種類メッシュ
食品用コンテナー T-18岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー材質PP有効内寸(mm)584×394×77外寸(mm)630×440×93内寸(mm)590×400×84フタなし圧縮荷重(N[kgf])22440[2290]コンテナ種類メッシュ
食品用コンテナー DF-9岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)580×390×41外寸(mm)634×440×54内寸(mm)590×400×51フタなしスタッキング高さ(mm)44圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
食品用コンテナー DF-14岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)473×318×91外寸(mm)545×362×110内寸(mm)485×330×107フタなしスタッキング高さ(mm)94ネスティング高さ(mm)54圧縮荷重(N[kgf])7930[810]コンテナ種類メッシュスタッキング可ネスティング可
愛用かご深型中岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥18,980税込¥20,878
1セット(20個)
翌々日出荷
用途水切れの良い網目設計が好評なカゴシリーズは小魚・海藻類の洗い籠、仕分け用として最適です。材質PP形状角型有効内寸(mm)326×234×152内寸法(mm)380×288×152外寸法(mm)418×316×160取手なし
リスパレット JL-D4・1212岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)13.5
リスパレット JL-D4・1210G岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
片面4方差積載荷重:1000kg(定型物に限る)
用途軽量パレット仕様シュリンク包装・ストレッチ包装限定均等積み付け、平置き専用パレット質量(kg)12
リスパレット JC-S2・1111岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
輸出用のワンウェイパレット(くん蒸、木製パレットの代替に適しています)リターナブル使用が可能:国内物流などの数回のリターナブル使用が可能です。スペースの有効活用:収納時ネスティング出来ますので、スペースの有効活用が出来ます。JC(スキッドタイプ)は、平置き、均等積みでご使用下さい。シュリンク包装・ストレッチ包装限定にて均等積み付け最大積載量1000kgです。
リステナー(網目ボックス) E-15岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
用途生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。材質PE有効内寸(mm)600×300×254外寸(mm)658×346×270内寸(mm)608×308×264フタなし収納数240卵(エッグトレー10枚使用(内2枚は蓋))圧縮荷重(N[kgf])13230[1350]コンテナ種類メッシュ
リステナー MB-45岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)翌々日出荷
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。タイプスタッキング可材質PE有効内寸(mm)850×255×194外寸(mm)900×300×205内寸(mm)865×265×200フタなし圧縮荷重(N[kgf])25970[2650]コンテナ種類メッシュ
リステナー MB-12岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
用途果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。タイプスタッキング可材質PP有効内寸(mm)582×392×120外寸(mm)630×440×136内寸(mm)589×399×130フタなし圧縮荷重(N[kgf])26550[2710]コンテナ種類メッシュ
ボトルコンテナーPG-12Ⅱ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)翌々日出荷
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本フタの有無なし材質PP内寸(mm)310×235×260圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
ボトルコンテナーPG-12岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)6日以内出荷
工場から小売店までの一貫した流通機構の合理化を促進する担い手です。
ボトル収容量牛乳パック(1L)12本フタの有無なし材質PP有効内寸(mm)300×225×252外寸(mm)341×266×274内寸(mm)310×235×260圧縮荷重(N[kgf])18420[1880]
プラテナー EC-22岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)550×350×115外寸(mm)600×400×133内寸(mm)556×356×123フタなし圧縮荷重(N[kgf])23810[2430]コンテナ種類ベタ目
プラテナー B-56ロック蓋透明岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP外寸(mm)669×461×42内寸(mm)662×454×17
プラテナー B-40Ⅱ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)472×389×131外寸(mm)518×435×147内寸(mm)478×395×139フタなし圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]コンテナ種類ベタ目
プラテナー B-24岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)374×254×235外寸(mm)420×290×248内寸(mm)380×260×241フタなし圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類ベタ目
プラテナー B-23岐阜プラスチック工業(RISU/リス)翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP有効内寸(mm)454×305×146外寸(mm)515×342×160内寸(mm)461×312×154フタなし圧縮荷重(N[kgf])22140[2260]コンテナ種類ベタ目
プラテナー B-10導電岐阜プラスチック工業(RISU/リス)当日出荷から翌々日出荷
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
適合(蓋)B-10蓋導電材質導電PP有効内寸(mm)305×231×110外寸(mm)369×281×124内寸(mm)314×241×119フタなし特性導電性コンテナ種類ベタ目