5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)トレーコンテナー
通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。 材質PP フタの有無なし フタなし 名入れなし コンテナ種類メッシュ
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-9
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP 有効内寸(mm)580×390×41 外寸(mm)634×440×54 内寸(mm)590×400×51 フタなし スタッキング高さ(mm)44 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-12
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)582×329×52 外寸(mm)630×440×64 内寸(mm)590×400×58 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)538×318×59 外寸(mm)570×353×82 内寸(mm)543×324×70 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])7840[800] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-20
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)656×419×94 外寸(mm)703×464×79 内寸(mm)661×424×70 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)