PL・PSは、ハサミやカッター等で必要な長さに切断して使用し、SCは手で折り曲げるだけで簡単に切ることができます。
材質PP
色白
ピッチ(mm)15
コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使えます。
色ホワイト
容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。タープやポールなど長尺アイテムの収納にも最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。突然の雨でも安心のフタ構造。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。仕切板(別売)設置可能。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。スタッキング 座れる 収納ボックス 収納ケース コンテナボックス ハードケース ハードボックス 蓋付き 頑丈
材質:ポリプロピレン。<AKVQ2>仕切り板の組み合わせにより、幅広い用途に対応できます。
材質PP
質量(kg)2.3
容量(L)35
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×384×208
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)544×344×200
TKG品番9-0158-1301
TKG品番(2017)6-0172-1201
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
本体の分割目に合わせて簡単に中仕切りがセット可能です。
色ブルー
適合コンテナPC-27B
用途PC-65専用仕切り
色ブルー
材質PP
外寸(mm)466×230×5
用途PC-65専用仕切り
色ブルー
材質PP
外寸(mm)632×230×5
用途EC-22用仕切り
色ブラック
材質導電PP
外寸(mm)560×110×5
特性導電
導電性コンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。
色ブラック
材質導電PP
質量(g)120
対応商品EC-22用に使用可能。仕切り5611と組合せ可能。
外寸法(mm)360×5×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
関連キーワード