材質PP
形状丸型
内寸法(mm)Φ409×160
外寸法(mm)Φ450×170
取手あり
底寸法(mm)Φ353
材質PP
形状楕円
内寸法(mm)463×317×157
外寸法(mm)501×355×170
取手あり
底寸法(mm)397×258
様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
材質PE
形状角型
有効内寸(mm)465×325×217
内寸法(mm)500×360×252
外寸法(mm)582×404×261
取手なし
圧縮荷重(N[kgf])4530[460]
耐熱温度:-20℃~120℃。洗浄機対応。
材質PP
質量(kg)0.49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)392×341×190
TKG品番9-0188-0801
TKG品番(2017)6-0179-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
用途魚介類の養殖・蓄養に適した商品です。
容量(L)282
仕様ロープ付
材質PP
色ブラック
外寸(mm)Φ1015×862
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
関連キーワード