空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
工業部品の輸送に適しています。
保管に場所をとりません。
大量輸送に効果的。
仕様●外寸(mm):610×380×206●内寸(mm):557×337×200●有効内寸(mm):528×317×175●材質:PP●容量(l):31●圧縮荷重(N):5840(600kgf)●嵌合商品:HB-22●ネスティング高さ(mm):83●パレット適合(mm):1000×1200●積み重ね形式:スタッキング・ネスティング式●ポスコード:11798-0●カラー:ブルー●適応カード差し:ST-III
アズワン品番67-5959-06
名入れなし
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様●外寸(mm):522×363×308●内寸(mm):487×328×302●有効内寸(mm):474×315×292●材質:PP●容量(l):45●圧縮荷重(N):16950(1730kgf)●嵌合商品:MB-210F・215F●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:格子リブ●ポスコード:36930-3●カラー:ブルー
アズワン品番67-5963-06
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様●外寸(mm):523×365×303●内寸(mm):487×329×296●有効内寸(mm):479×321×286●材質:PE●容量(l):45●圧縮荷重(N):14990(1530kgf)●嵌合商品:MB-20FX・20FXIV・20FXV・20FXVI●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:斜格子●ポスコード:56438-8●カラー:オレンジ
アズワン品番67-5963-32
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様●外寸(mm):523×365×303●内寸(mm):487×329×296●有効内寸(mm):479×321×286●材質:PE●容量(l):45●圧縮荷重(N):14990(1530kgf)●嵌合商品:MB-20FX・20FXIV・20FXV・20FXVI●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:斜格子●ポスコード:56649-8●カラー:ブルー
アズワン品番67-5963-31
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
空箱時の保管スペースはわずか1/4です。折りたたみコンテナーは流通の効率を高め、様々なメリットを生み出します。
囲って安心!抗菌で衛生的!
軽い!半透明で明るい!抗菌材配合!
設置は簡単。「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間に早変わり!
サイズはデスクサイズW1200用とW1400用からお選びください。
コーナーには配線用の切り欠き部がございます。
アルコール消毒もOK!ポリプロピレン樹脂は耐薬品性に優れ、アルコール消毒もOKです。(※アクリルにはアルコールは使用できません。)
飛沫感染対策
【注意事項】お客様での組立が必要です。
仕様●外寸サイズ(mm):D607×W1350×H600
アズワン品番67-5966-35
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
囲って安心!抗菌で衛生的!。軽い!半透明で明るい!抗菌材配合!。設置は簡単。「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間に早変わり!。サイズはデスクサイズW1200用とW1400用からお選びください。コーナーには配線用の切り欠き部がございます。アルコール消毒もOK!ポリプロピレン樹脂は耐薬品性に優れ、アルコール消毒もOKです。(※アクリルにはアルコールは使用できません。)。飛沫感染対策。【注意事項】お客様での組立が必要です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)607×1150×600
アズワン品番67-5966-34
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
パレット適合(1:1)
積み重ね型式(スッタキング)
底面形状(水抜き穴)
仕様●内寸(長辺×短辺×高さ)(mm):616×408×160●有効内寸(長辺×短辺×高さ)(mm):607×399×150●圧縮荷重:19600N(2000kgf)●圧縮荷重:19600N(2000kgf)●オプション:カード差し:ST-2、ST-3、RB120×40、RB120×65、RB195×90 蓋適応品:B-56ロック蓋●適応機種:嵌合商品:B-56、B-56 3、B-75、RB-61●総重量(副資材関連含む)(g):2040
アズワン品番67-5965-38
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
アルコール拭きや洗剤もOK!
ハニカム製吸音構造、この小さな穴が「吸音」します。
ハニカム構造なので強度も抜群!
軽量で設置は簡単!
飛沫感染対策、音響改善に適しています
仕様●外寸サイズ(mm):D620×W1150×H500
アルコール拭きや洗剤もOK!。ハニカム製吸音構造、この小さな穴が「吸音」します。ハニカム構造なので強度も抜群!。軽量で設置は簡単!。飛沫感染対策、音響改善に適しています
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)620×1350×700
アズワン品番67-5966-43
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ホレコンのR-24(蓋-8)です。
仕様●外寸(mm):550×415×34●材質:PP+断熱材●断熱材:発泡ウレタン●本体嵌合:8●蓋セット時全高(mm):139●蓋セット時有効内寸(mm):211●ポスコード:11861-1●カラー:イエロー
アズワン品番67-5964-03
1個
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
アルコール拭きや洗剤もOK!
ハニカム製吸音構造、この小さな穴が「吸音」します。
ハニカム構造なので強度も抜群!
軽量で設置は簡単!
飛沫感染対策、音響改善に適しています
仕様●外寸サイズ(mm):D620×W1150×H700
アルコール拭きや洗剤もOK!
ハニカム製吸音構造、この小さな穴が「吸音」します。
ハニカム構造なので強度も抜群!
軽量で設置は簡単!
飛沫感染対策、音響改善に適しています
仕様●外寸サイズ(mm):D620×W1350×H700
アズワン品番67-5966-39
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
アルコール拭きや洗剤もOK!
ハニカム製吸音構造、この小さな穴が「吸音」します。
ハニカム構造なので強度も抜群!
軽量で設置は簡単!
飛沫感染対策、音響改善に適しています
仕様●外寸サイズ(mm):D620×W1350×H500
軽量タイプ 均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:DB●重量(kg):12.5●材質:PP/再生PP
アズワン品番67-5965-20
名入れなし
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
シュリンク包装・ストレッチ包装限定。
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1200×1000×120●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):87●色:BK●重量(kg):9.5●材質:再生PP
アズワン品番67-5965-19
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×800×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):230●短辺側b(mm):190●H(mm):90●色:GY●重量(kg):12●材質:PP/再生PP
色グレー
アズワン品番67-5964-07
名入れなし
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:GY●重量(kg):15.8●材質:PP/再生PP
色グレー
アズワン品番67-5963-58
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
均等積み付け・平置き専用1.0t用。
材質PP/再生PP
質量(kg)12
色ダークブルー
タイプ片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)
短辺(mm)a:260、b:190
長辺(mm)A:260、B:190
外寸(mm)1200×1000×150
H(mm)88
アズワン品番67-5965-62
名入れなし
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
リスパレット Jタイプです。
仕様●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:BR●重量(kg):16●材質:PE/再生PE
色ブラウン
アズワン品番67-5963-59
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
リスパレット JCKタイプです。
仕様●タイプ:両面使用型(R-リバーシブルタイプ)(表・裏同形状)●外寸(mm):1600×1700×145●長辺側A(mm):330●長辺側B(mm):480●短辺側a(mm):-●短辺側b(mm):-●H(mm):75●色:BK●重量(kg):58●材質:再生PP
アズワン品番67-5965-29
名入れなし
1個
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
コンテナの内寸サイズにカットして組み合わせれば簡易の仕切板として使えます。
色ホワイト
こんなお得な商品も!
キッチンバスケット
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
目の細かいメッシュタイプの角カゴです。
使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。
防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。
抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型
取手なし
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
名入れなし
コンテナ種類ベタ目
積載荷重:120kg。折りたたみコンテナー75Lシリーズ CB-S76AS等の台車です。折りたたみコンテナーの外寸とほとんど同寸法である為、 保管場所・輸送に効率的な運用が可能です。4インチキャスターを使用している為、傾斜のある場所でも 楽に運ぶことができます。天板台車の為、他のコンテナー・ダンボールの保管・運搬も可能です。空き保管時は、キャスターがはまる凹面を設けている為、 より安定した多段積みができます。
材質PP+キャスターゴム
耐荷重(kg)150
組み立て・折り畳みのワンタッチ操作が可能なボトムロック方式です。
折り畳み時高さ32mmの保管効率の良いスリムボディータイプです。
各周囲にエラストマーを配置して段積み時の滑り防止効果です。
外寸に対する有効容積率約90%実現。効率的な収納が可能です。
フタの有無あり
有効内寸(mm)445×312×290
最大積載荷重(kg)15
質量(kg/個)0.4
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)310
折りたたみ寸法(mm)750×495×32
外寸法・奥行(mm)322
こんなお得な商品も!
NVボックス
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
強度と安定性に優れ、工業部品の保管・輸送に最適です
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適。
材質PP
形状フラット
名入れなし
用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。
材質PP
有効内寸(mm)417×270×85
外寸(mm)490×340×90
内寸(mm)447×297×85
フタなし
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×80
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×90
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP
有効内寸(mm)184×176
外寸(mm)250×210×130
内寸(mm)205×180×127
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様嵌合商品:TP規格コンテナー
適合(蓋)TP-34蓋、TP-34蓋(ロック付)、TP-34蓋(IC蓋)
材質PP
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
容量(L)24
色イエロー
材質PE
有効内寸(mm)360×242
外寸(mm)446×338×244
内寸(mm)418×298×233
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
圧縮荷重(N[kgf])15200[1550]
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質PP
形状丸型
内寸法(mm)Φ409×160
外寸法(mm)Φ450×170
取手あり
底寸法(mm)Φ353
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ