出荷ラインから店頭陳列までサポート。折りたたみコンテナーの収納効率が更にアップします。ワンウェイパッケージに替わるリターナブルコンテナーです。折りたたみ高さ44mm。JIS T11型パレットに6ヶ、800×600かご車に2ヶ効率よく積み付け出来ます。
用途青果流通用コンテナー
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)510×330×83
外寸(mm)540×360×100
内寸(mm)510×330×90
折りたたみ寸法(mm)540×360×44
圧縮荷重(N[kgf])7740[790]
折りたたみコンテナです。折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3~1/4)折りたたみコンテナ75シリーズ。
用途不要な時は折りたたみ、省スペースで保管に。商品の運搬や保管に最適です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)、ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)15
2018年トラスコ掲載ページ8 0710
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。折りたたみコンテナ50シリーズ。
用途商品の運搬や保管に最適です。
トラスコ品番868-6868
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
色イエロー
容量(L)42
出荷単位10個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272
最大積載荷重(kg)15
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しRB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)
適合コンテナ折りたたみコンテナー50シリーズ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×334×252
適合フタCB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。折りたたみタイプで約1/3の減容化が可能です。20フィートコンテナー20台収納・空(折りたたんだ場合)60台収納。
用途機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。
トラスコ品番752-7284
セット内容パレット、側板、金具類、ボルトナット類
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)54
2018年トラスコ掲載ページ8 0834
1個
¥109,800
税込¥120,780
21日以内出荷
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。通気性の良いメッシュタイプです。折りたたみタイプで約2/5の減容化が可能です。20フィートコンテナー30台収納・空(折りたたんだ場合)80台収納できます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
適合BJ-1111Cロックなし蓋
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
高さ(mm)65
タイプ折りたたみ
奥行(mm)1100
容量(L)485
間口(mm)1100
外寸(mm)1100×1100×650
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
アズワン品番64-5043-67
折りたたみ寸法(mm)(外寸)1100×1100×297
メーカー商品コード868-6835
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
関連キーワード