1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックスBJ-S・1210x65 1段固定式 青
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。段積みができます。機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。変形・荷崩れを防止するため、正しく(ズレないように)積み上げてください。トラック輸送時は段積みしないようにしてください。
材質【樹脂部】ポリプロピレン(PP)、【金属部】鉄 ブルー 高さ(mm)650 タイプ固定式 奥行(mm)1000 容量(L)495 間口(mm)1200 静荷重(kg)最大4000 適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト アズワン品番64-5043-72 メーカー商品コード132-5845 最大動荷重(kg)800 有効内寸法・間口(mm)1100 有効内寸法・奥行(mm)900 有効内寸法・高さ(mm)500
1台
94,980 税込104,478
5日以内出荷