通気性が良く惣菜や日配品のトレーなどの運搬・保管に便利です。
用途惣菜・日配品などのトレーの配送・保管。
材質PP
フタの有無なし
フタなし
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)538×318×59
外寸(mm)570×353×82
内寸(mm)543×324×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])7840[800]
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)656×419×94
外寸(mm)703×464×79
内寸(mm)661×424×70
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])19600[2000]
コンテナ種類メッシュ
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー
材質PP
フタの有無なし
有効内寸(mm)582×329×52
外寸(mm)630×440×64
内寸(mm)590×400×58
フタなし
圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
コンテナ種類メッシュ
関連キーワード