「1120n 3a」の検索結果
生鮮・日配品の配送に最適です:見た目も美しいのでコンビニ等、人の目に触れる店舗でもご使用いただけます。配送以外にも農作物の収穫など様々な用途でご使用いただけます。スタッキング・ネスティング可能:同色・同形状方向でスタッキングが出来、その反対方向でネスティングが出来ます。2色成形:2色成形によりコンテナーの中心で色分けすることで、スタッキング及びネスティングの方向性を容易に確認できます。収納スペースが節約:空箱時には、ネスティングすることにより収納スペースが節約出来ます。カード差し対応:短側面中央部には、カード差しがワンタッチで取り付け可能。バーコード・ラベル対応としてリブ加工も施してあります。
材質PP
有効内寸(mm)586×361×81
外寸(mm)648×417×103
内寸(mm)602×377×93
フタなし
スタッキング高さ(mm)91
ネスティング高さ(mm)49
圧縮荷重(N[kgf])10970[1120]
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
ネスティング可