フタの有無なし
仕様金属ピン使用
適合(蓋)CB-28・38蓋
材質PP
有効内寸(mm)406×282×228
外寸(mm)440×318×248
内寸(mm)406×282×237
折りたたみ寸法(mm)440×318×86
圧縮荷重(N[kgf])6170[630]
仕様金属ピン使用
有効内寸(mm)492×334×305
内寸(mm)492×334×314
折りたたみ寸法(mm)530×366×86
フタの有無なし
仕様金属ピン使用
材質PP
有効内寸(mm)406×282×307
外寸(mm)440×318×327
内寸(mm)406×282×316
折りたたみ寸法(mm)440×318×86
圧縮荷重(N[kgf])9010[920]
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/4)。折りたたみコンテナ50シリーズ。
用途商品の運搬や保管に最適です。
トラスコ品番868-6868
材質本体:ポリプロピレン(PP)、金属部:鉄
色イエロー
容量(L)42
出荷単位10個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272
最大積載荷重(kg)15
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しRB120×40、RB120×65、RB195×90(別売)
適合コンテナ折りたたみコンテナー50シリーズ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)492×334×252
適合フタCB-50蓋-1(FC蓋)、CB-50蓋-2(IC蓋)、CB-50蓋-3(両開き蓋)、CB-50蓋-5(両開き蓋)
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
1200×1000サイズのパレットに適合し、手にやさしいい持ち手穴ラウンド形状。
用途工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)2350
有効内寸(mm)568×367×301
外寸(mm)600×400×320
内寸(mm)568×367×309
RoHS指令(10物質対応)対応
折り畳み時も積み重ねが可能です。
フタの有無なし
トラスコ品番334-9471
質量(kg)3.99
有効内寸(mm)600×405×386
最大積載荷重(kg)15
適合カード差しRB120×40・RB120×65・RB195×90
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)406
外寸法・奥行(mm)440
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン。
用途工業用部品他、あらゆるものの入出荷、保管に使用可能。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1180
有効内寸(mm)335×232×252
外寸(mm)366×262×272
内寸(mm)335×232×252
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)493×335×201
内寸(mm)493×335×210
折りたたみ寸法(mm)530×366×86
フタの有無なし
仕様金属ピン使用
材質導電PP
有効内寸(mm)600×405×307
外寸(mm)650×440×327
内寸(mm)600×405×316
折りたたみ寸法(mm)600×405×86
折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折り畳むことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3~1/1)。
用途商品の運搬や保管に最適です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)15
適合カード差しNR104×60(別売)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)493×335×252
外寸(mm)530×366×272
内寸(mm)493×335×261
折りたたみ寸法(mm)530×366×86
圧縮荷重(N[kgf])6680[680]
フタの有無なし
材質PP
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)493×335×314
折りたたみ寸法(mm)530×366×86
材質PP
有効内寸(mm)600×405×305
外寸(mm)650×440×327
内寸(mm)600×405×315
折りたたみ寸法(mm)650×440×77
折りたたみコンテナです。折りたたみ時も積み重ねが可能です。空箱時折りたたむことで保管・収納スペースの有効活用ができます。(約1/3~1/4)折りたたみコンテナ75シリーズ。
用途不要な時は折りたたみ、省スペースで保管に。商品の運搬や保管に最適です。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)、ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)15
2018年トラスコ掲載ページ8 0710
導電折りたたみコンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。
材質導電PP
外寸法・幅(mm)532
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)368
40L折りコンのハーフサイズ、視認性を重視したスケルトン。
用途部品等の保管、両サイドに扉があるため段積み時でも中身の取り出しが可能。入出庫、保管に最適。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)1260
有効内寸(mm)335×232×252
外寸(mm)366×262×272
内寸(mm)335×232×252
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
折りたたみコンテナー リサイクルシリーズ
リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用した折りたたみコンテナーです。
リサイクル材を活用することで従来の折りたたみコンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。
なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。
材質リサイクルPP
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号23118008
関連キーワード