「クリアー塗装スプレー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
マザーズホイール&タイヤクリーナーは、ホワイトウォールタイヤも含めたすべてのタイヤとホイールを簡単、迅速に洗浄するための泡タイプの非酸性スプレークリーナーです。純正仕様の塗装、クリアコート、カラーコート、スチール、クロームなどのホイールやホイールキャップに安心して使用できます。あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上 がらせて洗い流します。ポリッシュ仕上げのアルミ、キャストアルミ、削りだしやアルマイト処理されたホイールには使用しないでください。オートバイのホイールやエンジンケースなどには使用できません。
用途ホイールの洗浄
適合自動車のホイール・タイヤ
容量(mL)710
アズワン品番64-3280-31
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
マザーズアルミホイールクリーナーは、コーティングされていないアルミとアルマイト処理されたアルミホイールを安全に素早く綺麗するための専用クリーナーです。アルミホイールクリーナーの効果はアルミだけにとどまりません。それは、塗装面、クリアコート、カラーコート、スチール、クローム、カスタムコートされたホイールやハブにも大変効果があります。スプレーをして、あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上がらせて洗い流します。手で拭き取る必要がなく、洗い流すだけで完全にホイールを綺麗にします。
用途ホイールの洗浄
適合自動車(オートバイは使用不可)
容量(mL)710
アズワン品番64-3280-38
危険物の類別非危険物
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
関連キーワード