15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬く間にショーカーのような輝きを与えてくれるスプレーWAX。スピード・スプレーワックスは、愛車にショーカーのような完璧な輝きを与える最も簡単で早い方法です。独自のスーパーチャージフォーミュラが、ボディに付着したホコリ、花粉、指紋、タールなどを徹底的に除去します。特別に調合されたカラーエンハンサーと光沢強化剤が、ボディに艶、深み、透明感を与えます。しかも、トリムなどに付着しても白く変色しません。他のワックスの補強材としてはもちろん、ワックス単独としてしっかりとボディを磨き上げることも可能です。
用途塗装面のワックス及びコーティング 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-12 危険物の類別非危険物
1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷

マザーズから満を持して登場!究極の水なし洗車ケミカル!。カリフォルニアゴールド ウォーターレス・ウォッシュ&ワックスはその名の通り、水分が無くても愛車を素早く簡単に洗車してワックスをかけることができます。石鹸や洗剤で汚れを洗い流していた従来の洗車と同じように、マザーズ独自の超滑らかな成分が優れた潤滑性をもたらし、汚れやホコリをカプセル化して溶かし、ボディを傷つけずに安全に吹き上げ、磨き上げることができます。今までの水道などの条件に縛られていた洗車に代わる画期的な製品です。シンプルな使い勝手と美しい仕上がりで愛車を輝かせます。
用途ボディ表面の洗車およびワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面・ガラス面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-16 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カリフォルニアゴールド ピュアブラジリアンカルナバWAXは優れた輝きと保護効果のために厳選された、ブラジル産No.1イエローカルナバから作られています。非研磨ワックスですので、お好みのタイミングで複数回のコーティング処理が可能です。塗装面にまさに濡れたような深い艶と輝きを与えます。マザーズが提唱するアルティメットワックスシステムのSTEP3にあたる最終仕上げのためのワックスです。ワックス前にマザーズ ピュアポリッシュSTEP1とマイクロポリッシュグレイズSTEP2で下地を作ればさらに完璧な仕上がりになります。この深みは他のワックスと一線を画しますよ。
用途塗装面用ワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(g)340 アズワン品番64-3280-48 危険物の類別非危険物
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

用途塗装面の洗浄、艶出し、保護 適合ファイバーグラス、金属、ゲルコート面 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプレーWAXは、素早く簡単に塗装面をキレイにし、輝かせ、保護します。濡れたままの状態でも、乾いた状態でも使用できるスプレーWAXは、塗装面に残っているWAX成分の効果を高めます。もちろん、WAXとしての性能も高く、スプレーして拭き上げるだけで鮮やかな輝きが手に入ります。
用途塗装面の洗浄、艶出し、保護 適合自動車・オートバイの塗装面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-44 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

カリフォルニアゴールド ピュアポリッシュ STEP1とマイクロポリッシュグレイズ STEP2 で作られた下地に、究極の輝きをもたらす仕上げのための最終ステップになります。マザーズピュアブラジリアンカルナバワックスは、優れたの輝きと保護効果のために最高のブラジル産 No.1イエローカルナバから作られています。非研磨WAXですのでお好みのタイミングで複数回のコーティングが可能です。卓越した輝きと深み、保護の為に、マザーズの究極のワックスシステムを体感して下さい。
用途塗装面用ワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-40 危険物の類別非危険物
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷

マザーズ カリフォルニアゴールド シンセティックWAXは扱いやすいリキッドタイプの化学合成ワックスです。マイクロポリマー化されたポリマーが塗装面を保護するために科学的結合をします。塗装面にクリアな輝きと深みのある艶をもたらします。
用途自動車・オートバイ用ワックス 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-47 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
欠品中

プロ品質の高耐久、超疎水性能を持ちながら使いやすく、お求めやすい価格の"CMXセラミックスプレーコーティング"が洗車に革命を起こします。MOTHERS"CMXセラミックスプレーコーティング"は、SiO2(二酸化ケイ素)とTio2(二酸化チタン)を配合したコーティング剤をスプレーして拭き取るだけの簡単施工を実現しました。この強力な"CMXセラミックスプレーコーティング"は、様々な外的要因から超長期的に保護し、深い艶とガラスのような光沢を保持します。単独の製品としてはもちろん、既に施工されているコーティング剤の補強材としても使用できます。塗装面の深み、耐久性、保護力を高めるためには重ね塗りをおすすめします。一度施工をすると、愛車の洗車の手間がかつてないほどにラクになります。
用途塗装面のワックス及びコーティング 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-09 危険物の類別非危険物 特性高耐久、超疎水性、光沢
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

マザーズ パワーボールミニは、ドリルに取付けて使用する研磨用スポンジです。高さ60ミリ、幅80ミリの球状スポンジは狭い場所のポリッシュに最適です。約210ミリのエクステンションが付属していますので、手の届きにくい部分にも使用できます。無加工の金属・テールレンズなど、ポリッシュする用途によってケミカルを選択して下さい。本製品はスポンジ面の上下を入れ替えられるリバーシブルタイプです。入り組んだ手の入りにくい部分のポリッシュにお勧めします。小さいパーツならボールを直接取付けて、手の届きにくい部位をポリッシュするならエクステンションを装着します。スポンジには細かく切れ込みが入っているので、少々、段差があるパーツも軽く押し付けるだけできれいに磨けます。スポンジが汚れたらぬるま湯と中性洗剤で洗って繰り返し使えます。
用途塗装面のワックスがけ・ポリッシュ 適合無加工の金属面、自動車・オートバイのテールレンズなど(塗装面には使用できません)、【条件】チャック径6mm以上のドリル 寸法(mm)【エクステンション】約210 直径(Φmm)【本体】約80×60 アズワン品番64-3280-59 危険物の類別非危険物
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

カリフォルニアゴールドピュアポリッシュは、MOTHERSが提唱するULTIMATE WAX SYSTEMのSTEP1です。マイクロポリッシュグレイズとピュアブラジリアンカルナバWAXによる塗装面の仕上げをするための第一段階となります。塗装面を綺麗に清掃し、酸化した塗料や蓄積した古いWAX、その他の汚染物質を除去します。同時に塗装面の大きな不揃いのエッジを滑らかにし、小さなキズを除去します。塗装面の美しい外観は、良質な下地研磨に依存しています。マザーズピュアポリッシュを年に2回、少なくとも1回の使用することをおすすめします。完全にWAX成分を取り除いてしまいますので、その後にSTEP2・STEP3をお使いください。
用途塗装面用ワックスの除去、下地作り 適合自動車・オートバイのボディ・塗装面(マット塗装は不可) 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-32 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

マザーズ アプリケーターパッドは直径約120mmのフォームをマイクロファイバーで包んだアプリケーターです。ワックスの塗り伸ばしやポリッシュの作業がしやすい厚みと大きさ。素材との馴染みも良く、塗り残しが少ないのが特長です。クリアコート・塗装面・クロームメッキ面に安心して使用出来ます。2枚入り。よくペーストワックスにスポンジが付属していますが、意外と厚みがありすぎて使いにくかったりします。マザーズのアプリケーターパッドは手の収まりが良いので、しっかりと塗り伸ばしの作業をすることが出来ます。2枚入りですが、汚れたらぬるま湯と中性洗剤などで洗って繰り返し使用できます。
用途ワックスやコーティング剤の塗り伸ばし 適合塗装面・クリアコート面・クロームメッキ面など 直径(Φmm)約120 アズワン品番64-3280-54 危険物の類別非危険物
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

マザーズ カリフォルニアゴールドカーウォッシュは独自のpHバランス配合で生まれた高性能なシャンプーです。ワックス成分を保護しながら塗装面を鈍らせることなくバグ・鳥糞・大気中や道路からの汚れを落とします。1ガロン(約3.78リットル)の水に対して1オンス(約28cc)の割合で希釈してご使用下さい。クリーミーな泡立ちで泡切れも良いシャンプーです。ワックス成分を保護しながら汚れを落としてくれます。そのまま、マイクロファイバーで拭き上げても良いですが、ブースト効果のあるマザーズのワックスで仕上げると、さらに艶やかに仕上げることが出来ます。
用途自動車・オートバイの洗車用シャンプー 適合自動車・オートバイのボディ 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素早く簡単に塗装面をレストアする!次世代クレイの登場!。スピード・クレイ2.0は、洗車用・ワックス用どちらにも使用できる次世代ペイント・レストレーションツールです。塗装面のポリッシュやワックスの下準備として、塗装面を洗浄して滑らかに回復させます。特許を取得したゴムポリマーテクノロジーは、水アカや樹液、鳥のフン、ブレーキダストなどはもちろん、塗装面に埋め込まれた鉄粉なども素早くせん断して除去してくれます。ざまざまな汚染物質からのダメージを食い止め、塗装面はもちろん、クローム、ガラスなどの光沢を取り戻します。
用途塗装面の清掃および復元 適合自動車・オートバイの塗装面・金属面・ガラス面・プラスチック面 アズワン品番64-3280-14 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

マザーズ バックトゥブラック トリム&プラスチックレストアは自動車のバンパー・フェンダー・ミラーやスクーターのインナーカウルに多用されている無塗装の梨地仕上げの樹脂などの酸化や汚れ、ワックスの拭き残しを除去し、新車のような艶と表面の肌理を甦らせます。紫外線・水分・オゾン・その他の化学物質などの要因からの劣化から表面を保護します。繰り返しの使用でさらなる保護効果を発揮します。紫外線で焼けて白化した樹脂パーツを多く見かけますが、バックトゥブラックにお任せ。ウェスなどで塗り込んで拭き上げるだけで、樹脂の色艶・肌理が戻ります。雨に濡れても白く垂れることもありません。施工後の樹脂表面はベトつきもなく、シボの感触が驚くほどわかるようになります。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護 適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません 容量(mL)355 アズワン品番64-3280-69 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

塗装面には目には見えない微細な粒子状の破片・樹液・空中の汚染物質などが突き刺さっています。このままの状態でワックス やコーティングを施しても、本来の美しい肌の仕上がりにはなりません。プロのディテーラーはこれらを取り除くのにクレイ・バーを使用します。塗装面に害を与えることなく塗装面に悪い物質を取り除くのに充分な機能を持っています。マザーズクレイ・バーを使用して完璧なWAX掛けのための下地を作って下さい。
用途塗装面の下地処理 適合自動車のボディ セット内容80g×2クレイバー・473mLショータイムインスタントディテイラー・マイクロファイバータオル アズワン品番64-3280-29 危険物の類別非危険物
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷