190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)AC100 タイプ屋内仕様 LED一体型 LED寿命(時間)40000時間 調光方式PWM 調光率(%)5~100 調光の可否
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

DNライティングLED電源
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 位相制御 調光範囲1%~100% LEDモジュール入力電力24W(22W)まで
容量39VA 品種直流電源装置 使用場所屋内 調光率(%)位相調光1%~100% 入力電圧AC100V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷

DNライティングTFL-LED用
TFL-LEDを磁石で取り付ける場合に使用します
品種マグネット付サドル
1個
999 税込1,099
19日以内出荷

DNライティングLED電源
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 DALI制御 調光範囲5%~100% LEDモジュール入力電力105W(90W)まで
質量(kg)1.25 容量190VA/180VA/179VA 品種直流電源装置 使用場所屋内、軒下 調光率(%)DALI調光5%~100% 入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
21,980 税込24,178
19日以内出荷

DNライティングLED電源
ダウンライト用 ショーケースライト用 非調光・調光兼用 位相制御 調光範囲10%~100% 2灯または3灯用
容量25VA 品種直流電源装置 使用場所屋内 調光率(%)位相調光10%~100% 入力電圧AC100V
1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷

DNライティングLED電源
ダウンライト用 非調光 1灯用
質量(kg)0.144 容量10VA 品種直流電源装置 使用場所屋内 入力電圧AC100V 調光の可否非調光
1個
4,798 税込5,278
19日以内出荷

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100~200~242V
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光兼用型 コンパクト型 ワイド配光タイプ
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 入力電圧AC100V
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
品種建築化照明 使用場所屋内 入力電圧AC100V
1個
15,980 税込17,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

DNライティングLEDルーバー白
光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします。 後付け可能 CHC-LED N20用
長さ(mm)100 品種ルーバー
1個
499 税込549
19日以内出荷

DNライティングLEDアルミレール
本体の磁石以外で取り付ける場合に使用 サイズ100専用 CHC-LED N20用 CHC-LED F用
付属品なべタッピングねじ 3×12mm 1個、ズレ防止シート1個 材質アルミ 長さ(mm)100 品種100mmアルミレール
1個
849 税込934
19日以内出荷

DNライティングLEDアルミレール
本体の磁石以外で取り付ける場合に使用 CHC-LED N20用 CHC-LED F用
付属品なべタッピングねじ3×12mm 5個(2500サイズは10個)、ズレ防止シート10個(500サイズ増毎に5個ずつ増) 材質アルミ 品種アルミレール
1個
1,998 税込2,198
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングLED部品サドル
サドルの磁石を利用してマグネット受け金具へSFLを取り付ける場合に使用
品種取付サドル
1箱(5個)
3,098 税込3,408
19日以内出荷

DNライティングLED渡りコード
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
1,298 税込1,428
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNライティングLED渡りコード
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500 品種接続コード
1個
2,498 税込2,748
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングLED棚器具
LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可
電源内蔵 品種たなライト 使用場所屋内 調光方式不可 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
9,898 税込10,888
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】不可 入力電圧AC100V/AC200V
1個
61,980 税込68,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光調色型(5000K~2800K) 調光調色型(5000K~2400K)受注品 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
32,980 税込36,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100~200~242V
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ライティングダクト型(Plug Series) 本体色ブラック 非調光 光源一体型
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 送り方式【電源】不可 入力電圧AC100V 調光の可否非調光
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ドーム型カバー 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) 調光調色型(5000K~2800K) 調光調色型(5000K~2400K)受注品 コンパクト型 ワイド配光タイプ
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
24,980 税込27,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型 ナロー配光タイプ
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
16,980 税込18,678
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

DNライティングLED器具部品
アルミレールTR-FXH/TR2-FXHを固定する金具
品種アルミレール用固定金具
1箱(5個)
869 税込956
19日以内出荷

DNライティングLED間接器具
軒下用 Seamlessline LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角140° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種軒下用照明 使用場所軒下 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
25,980 税込28,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所屋外 調光方式不可 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
43,980 税込48,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光兼用型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角25°
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所軒下 調光方式PWM 送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内 入力電圧AC100V/AC200V
1個
19,980 税込21,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵 品種屋外用照明 使用場所屋外 調光方式PWM 送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100V/AC200V 調光の可否不可
1個
60,980 税込67,078
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵 品種ライン照明 使用場所屋内 調光方式PWM
1個
28,980 税込31,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 本体色ブラック 調光兼用型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM 送り方式【電源】10灯以内 入力電圧AC100V
1個
22,980 税込25,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 0%-100%調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式PWM、DALI 送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内 入力電圧AC100~200~242V
1個
31,980 税込35,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Dの40%の明るさ ドーム型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 送り方式【電源】20灯以内 入力電圧AC100V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

DNライティングLED延長コード
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500 品種接続コード
1個
1,498 税込1,648
19日以内出荷

DNライティングLEDランプホルダー
LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
品種モジュールホルダー
1個
209 税込230
19日以内出荷

DNライティングLED電源コード
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種電源コード
1個
1,498 税込1,648
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)55 質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 全光束(Lm)300 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 ビーム角度(°)55 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V 入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)