6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNライティングLEDダウンライト
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 ビーム角度(°)85 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V 入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1 電源内蔵 品種ダウンライト(100V仕様) 埋め込み深さ(mm)30 使用場所屋内(什器用) 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧100V
1個
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
什器用 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(25°、45°、100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1 電源内蔵 品種ダウンライト(100V仕様) 埋め込み深さ(mm)30 入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04) 使用場所屋内(什器用) 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧AC100V 入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
1個
9,998 税込10,998
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)85 質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 ビーム角度(°)85 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V 入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)55 質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 全光束(Lm)300 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 ビーム角度(°)55 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V 入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)