カテゴリ

  • 空調・電設資材(14)
  • 照明(10)
絞り込み
ブランド
  • DNライティング
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4,066)
  • 三菱電機(127)
  • ODELIC(オーデリック)(70)
  • ENDO(遠藤照明)(47)
  • DAIKO(大光電機)(35)
  • 積水樹脂プラメタル(22)
  • TOA(21)
  • コイズミ(19)
  • リーベックス(16)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(14)
  • エスコ(13)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(13)
  • 山田照明(12)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • ハイロジック(11)
  • 東芝ライテック(10)
  • 日立(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「軒下」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
3,398税込3,738
1個
19日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(軒下用)の接続に使用します
長さ(mm)3000定格AC300V・10A品種接続ケーブル
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から19日以内出荷
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A品種接続ケーブル
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
28,980税込31,878
1個
19日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
軒下用シームレスラインランプ DNライティング軒下用シームレスラインランプDNライティング
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ イーブズ専用 サイズ4種類 太さ20mm 軒下専用 定格寿命12000時間
品種イーブズ専用ランプ
軒下チェーンLEDモジュール DNライティング軒下チェーンLEDモジュールDNライティング
5,698税込6,268
1個
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6000mm以内)
電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール定格入力電力DC24V使用場所軒下調光方式PWM/DALI連結1系統6000mm以内
軒下チェーンLEDモジュール DNライティング軒下チェーンLEDモジュールDNライティング
26,980税込29,678
1個
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以以内)
電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内
軒下チェーンLEDモジュール DNライティング軒下チェーンLEDモジュールDNライティング
5,698税込6,268
1個
19日以内出荷
つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
長さ(mm)100電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内
LED電源 DNライティングLED電源DNライティング
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 DALI制御 調光範囲5%~100% LEDモジュール入力電力105W(90W)まで
質量(kg)1.25容量190VA/180VA/179VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)DALI調光5%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
LED器具部品電源渡ケーブル DNライティングLED器具部品電源渡ケーブルDNライティング
1,798税込1,978
1個
19日以内出荷
器具(軒下用)を離して電源を送る場合に使用します
定格AC300V・7A品種渡りケーブル
LED器具部品延長ケーブル DNライティングLED器具部品延長ケーブルDNライティング
1,298税込1,428
1個
19日以内出荷
LEDモジュール(軒下用)間を延長して電源を送る場合に使用します
長さ(mm)300定格AC300V・10A品種延長ケーブル
LED器具調光信号渡ケーブル DNライティングLED器具調光信号渡ケーブルDNライティング
2,298税込2,528
1個
19日以内出荷
調光器からの調光信号線の接続(軒下用器具)に使用します
定格DC60V・2A品種調光信号接続ケーブル
LED器具調光信号渡ケーブル DNライティングLED器具調光信号渡ケーブルDNライティング
1,898税込2,088
1個
19日以内出荷
器具(軒下用)を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC60V・2A品種調光信号渡りケーブル
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
25,980税込28,578
1個
19日以内出荷
軒下用 Seamlessline LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角140° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
27,980税込30,778
1個
19日以内出荷
軒下用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角25° 重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
17,980税込19,778
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光兼用型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角140°
電源内蔵品種屋外用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
19,980税込21,978
1個
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光兼用型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角25°
電源内蔵品種屋外用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
9,998税込10,998
1個
19日以内出荷
低輝度タイプ 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統8000mm以内)
電源要(別置・別売)使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧AC100V~AC242V連結1系統8000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
軒下用 乳白パイプ 拡散光 IP保護等級IP64
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
軒下用 透明パイプ IP保護等級IP64 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
軒下用 フレキシブル トップビュー IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
10,980税込12,078
1個
19日以内出荷
軒下用 フレキシブル IP保護等級IP64 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内)
サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種軒下用LEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
フレキシブル 高照度タイプ 1014mmサイズで2820lmの明るさ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5014mm以内) 特寸対応可(50mm毎)
品種軒下用LEDモジュール
軒下金具特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら