「軒下 照明器具」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シームレスラインランプ
イーブズ専用
サイズ4種類
太さ20mm
軒下専用
定格寿命12000時間
品種イーブズ専用ランプ
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A
品種接続ケーブル
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
DALI制御
調光範囲5%~100%
LEDモジュール入力電力105W(90W)まで
質量(kg)1.25
容量190VA/180VA/179VA
品種直流電源装置
使用場所屋内、軒下
調光率(%)DALI調光5%~100%
入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(軒下用)の接続に使用します
長さ(mm)3000
定格AC300V・10A
品種接続ケーブル
1個
¥3,398
税込¥3,738
19日以内出荷
器具(軒下用)を離して電源を送る場合に使用します
定格AC300V・7A
品種渡りケーブル
器具(軒下用)を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC60V・2A
品種調光信号渡りケーブル
調光器からの調光信号線の接続(軒下用器具)に使用します
定格DC60V・2A
品種調光信号接続ケーブル
LEDモジュール(軒下用)間を延長して電源を送る場合に使用します
長さ(mm)300
定格AC300V・10A
品種延長ケーブル
1個
¥1,298
税込¥1,428
19日以内出荷
軒下用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IPX4
調光兼用型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角25°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種軒下用照明
使用場所軒下
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
軒下用 Seamlessline LED照明器具
IP保護等級IPX4
調光兼用型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角140°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種軒下用照明
使用場所軒下
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します
FXU-LED用
どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です
低背タイプ
質量(kg)0.9
品種直流電源装置
使用場所屋内・軒下
調光率(%)PWM制御3%~100%
入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
¥15,980
税込¥17,578
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角25°
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所軒下
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
LEDモジュール用
非調光・調光兼用
PWM制御
調光範囲3%~100%
LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA
品種直流電源装置
使用場所屋内、軒下
調光率(%)PWM調光3%~100%
入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
1個
¥28,980
税込¥31,878
19日以内出荷
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光兼用型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角140°
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所軒下
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
関連キーワード