8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.1 電源内蔵 品種ダウンライト(100V仕様) 埋め込み深さ(mm)30 使用場所屋内(什器用) 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧100V
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適
質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 ビーム角度(°)85 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V 入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DNライティングLEDダウンライト
薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
長さ(mm)85 質量(kg)0.08 電源要(別置・別売) 品種ダウンライト(電源別置) 埋め込み深さ(mm)25 使用場所屋内 ビーム角度(°)85 調光方式位相 埋込穴(Φmm)60 入力電圧DC24V 入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1
1個
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵 品種ライン照明 使用場所屋内 調光方式PWM
1個
27,980 税込30,778
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DNライティングLEDモジュール
拡散光タイプ 照射方向調節可能
電源要(別置・別売) 品種LEDモジュール 使用場所屋内 調光方式PWM/DALI/位相 入力電圧DC24V 連結不可
1個
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

DNライティング建築化照明
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面ライティングダクト型(Ichi-Men Plug Series) 調光兼用型 光源一体型
電源内蔵 品種建築化照明 定格入力電力AC100V 使用場所屋内 調光方式位相 送り方式【電源】不可
1個
38,980 税込42,878
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DNライティング建築化照明
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ライティングダクト型(Plug Series) 調光兼用型 光源一体型
電源内蔵 品種建築化照明 使用場所屋内 調光方式位相 送り方式【電源】不可
1個
43,980 税込48,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

DNライティングLED間接器具
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
品種建築化照明 使用場所屋内 入力電圧AC100V
1個
21,980 税込24,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • wf2