商品豆知識
アルミレールTR-FXH/TR2-FXHを固定する金具
品種アルミレール用固定金具
1箱(5個)
¥869
税込¥956
21日以内出荷
照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します
サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます
上向き・下向き取付可能
品種SCF斜めサドル
1箱(2個)
¥789
税込¥868
21日以内出荷
アルミレールに取付穴を開けない場合に使用します
アルミレールTR2-FX用
長さ(mm)17
質量(kg)0.017
品種アルミレール用固定金具
1箱(5個)
¥579
税込¥637
21日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A
品種電源コード
直線で取り付ける場合に使用します
R200mm未満に曲げないでください
品種アルミレール
フレキシブルLEDモジュール用
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用
上向き取付専用
FXD-LED用
FXD-LED2用
品種取付クリップ
1箱(5個)
¥919
税込¥1,011
21日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用
定格DC24V・2A
品種延長コード
LEDモジュール(軒下用)間を延長して電源を送る場合に使用します
長さ(mm)300
定格AC300V・10A
品種延長ケーブル
1個
¥1,298
税込¥1,428
21日以内出荷
高効率で長寿命のLED照明。省エネ設計で環境に優しい。
品種コネクタホルダー
1個
¥459
税込¥505
21日以内出荷
曲線で取り付ける場合に使用します
300mm毎に1個の間隔で取り付けてください
長さ(mm)50
品種50mmアルミレール
1個
¥2,698
税込¥2,968
21日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
質量(kg)0.015
定格DC24V・1.2A
品種プラグ付コード
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A
品種渡りコード
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500
定格AC125V・5A
品種接続コード
1個
¥2,498
税込¥2,748
21日以内出荷
曲線で取り付ける場合に使用します
長さ(mm)1000
品種曲がりアルミレール
1個
¥5,698
税込¥6,268
21日以内出荷
器具(軒下用)を離して電源を送る場合に使用します
定格AC300V・7A
品種渡りケーブル
照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します
サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます
質量(kg)0.014
品種SC斜めサドル
1箱(3個)
¥669
税込¥736
21日以内出荷
LEDモジュール用
直流電源装置とLEDモジュールの間に接続
段調光(10%、30%、60%、100%)
LEDモジュール入力電力240Wまで
質量(kg)0.08
品種段調光アダプタ
入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで
使用場所屋内
調光率(%)60%、30%、10%、100%
1個
¥4,798
税込¥5,278
21日以内出荷
照射角度(0°~90°)を調節する場合に使用します
品種角度可変取付台座
1個
¥1,898
税込¥2,088
21日以内出荷
LEDモジュール用
調光
位相制御
1%(0%)~100%
質量(kg)0.13
品種位相調光ドライバ
入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで
使用場所屋内
調光範囲位相1%(0%)~100%
1個
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
器具(軒下用)を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC60V・2A
品種調光信号渡りケーブル
LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座(金具)です
品種マグネット受け金具
1個
¥669
税込¥736
21日以内出荷
調光器からの調光信号線の接続(軒下用器具)に使用します
定格DC60V・2A
品種調光信号接続ケーブル
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
品種マグネット受け金具
1個
¥559
税込¥615
21日以内出荷
LEDモジュールの落下、ズレを防止するためのホルダー
上向き取付以外に使用
品種モジュールホルダー
1箱(5個)
¥579
税込¥637
21日以内出荷
LEDたなライト
コンパクト設計
棚全面照射型
乳白半透明カバー
電源は左右のコネクタから給電可能
木・スチール・ガラス棚に取付可
什器の間接照明にも使用可
電源内蔵
品種たなライト
使用場所屋内
調光方式不可
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
調光型
ナロー配光タイプ
1/2ビーム角16°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所屋外
調光方式PWM
送り方式【電源】不可
入力電圧AC100V/AC200V
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
調光調色型(5000K~2800K)
調光調色型(5000K~2400K)受注品
4000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
調光兼用型
4000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100~200~242V
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ライティングダクト型(Plug Series)
本体色ブラック
非調光
光源一体型
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
送り方式【電源】不可
入力電圧AC100V
調光の可否非調光
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
ドーム型カバー
調光兼用型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
調光調色型(5000K~2800K)
調光調色型(5000K~2400K)受注品
コンパクト型
ワイド配光タイプ
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
スクエア型カバー
非調光型
コンパクト型
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ)
調光兼用型
コンパクト型
ナロー配光タイプ
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
調光兼用型
4000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100~200~242V
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
調光兼用型
2000lmクラス
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン)
スクエア型カバー
調光兼用型
ハイパワー・コンパクト型
LEDモジュール交換型
埋め込み取り付け可能
JCD PRODUCT OF THE YEAR 2017 グランプリ受賞
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
調光方式PWM
送り方式【電源】10灯以内
入力電圧AC100V
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン)
調光兼用型
コンパクト型
ワイド配光タイプ
電源内蔵
品種建築化照明
使用場所屋内
入力電圧AC100V
Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ)
調光兼用型
コンパクト型
品種建築化照明
使用場所屋内
入力電圧AC100V
軒下用 Seamlessline LED照明器具
IP保護等級IPX4
調光兼用型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角140°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種軒下用照明
使用場所軒下
調光方式PWM
送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
屋外用 Seamless type LED照明器具
IP保護等級IP65
非調光型
ワイド配光タイプ
1/2ビーム角85°
重耐塩仕様(特注対応可)
電源内蔵
品種屋外用照明
使用場所屋外
調光方式不可
送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内
入力電圧AC100V/AC200V
関連キーワード
1
2
次へ