「単管 42.7」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。
構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。
ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
用途くい抜きに使用します。
カージャッキまたはロッキージャッキと組み合わせてご使用ください。
キャップスクリューと六角ナットがついていますので、六角レンチとスパナで取り付けてください。
抜き板を使った板フェンスを作ることができます。
やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。
厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。
外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。
蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。
Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。
ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。
蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
ツメの幅が広く、2枚の抜き板を重ねて挟み込めるようになっています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。
くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。
フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
ツメが2個付いたタイプです。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ)
仕上溶融亜鉛めっき
関連キーワード