18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くい丸と足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。溶融亜鉛めっき仕上でサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リング(外径Φ50・太さΦ9)が1つ付いた強力タイプのフックです。 構造物を固定する時、ロープでしっかりと固定することができます。 ステンレスのキャップスクリューボルトと六角ナットで強力に固定します。六角レンチとスパナで取り付けます。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 必要に応じて中間部分に使用してください。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 看板の4隅に使用します。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

抜き板を使った板フェンスを作ることができます。 やりかた・ちょうはり工事にも使用できます。 厚さ19mmまでの板を挟み込めるツメが1個付いています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手打ち時にくい丸を離れて支えることのできるハンドルです。
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トラロープなどと組み合わせてロープフェンスを作ることができます。 Φ20までのロープなどを通せるコイルフック(ブタのシッポ)が1つ付いています。 ロープ以外にもワイヤーやチェーンなど、色いろなものを引っ掛けることができます。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

C形のフックが1個ついています。尖った部分が内側をむいている安全設計になっています。 くい丸1本に対してC形フックを上下対称で2つ使用すれば、ワイヤーメッシュやエキスパンドメタルのフェンスを作ることができます。 フックに2枚のワイヤーメッシュを挟み込めば隙間なくフェンスを張り巡らせることができます。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツメの幅が広く、2枚の抜き板を重ねて挟み込めるようになっています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
839 税込923
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックチェーン等と組み合わせてチェーンフェンスを作ることができます。 外径Φ45・太さΦ6のリングが2つ付いています。 蝶ねじで取り付けますので工具類は不要です。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツメが2個付いたタイプです。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき
1個
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。 足場板フェンスのコーナー部分に使用します。2つのツメがついています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。
ねじ蝶ねじ(ユニクロ) 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

フェンスバリケードの間に差し込みながらくい丸に取付け、ガタつきの内容にロックします。 Φ32のフェンスバリケードに適合します。
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

控えの無いフェンスバリケードを施工することができます。 フェンスバリケードの差込口が2つ付いており、地面に接するようにくい丸に取付けます。
適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

Φ80の丸太を垂直に立てられる丸太専用のスタンドです。 1本の丸太に対して2つの丸太スタンドを使用します。
ねじM8六角ボルト 仕上溶融亜鉛めっき
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

くい丸とM12ボルトを、角度と位置を調整しながら接続することができます。 太陽光発電架台のベースレールを固定する際に使用することができます。
ねじM8六角ボルト 仕上溶融亜鉛めっき 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷