ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ無し
LED高輝度チップ型白色LED
材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。
従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。
レンズ効果により庫内くまなく照らします。
国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
定格電圧(V)DC12/24
従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い!
蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
防水(結露防止)で、保冷バンにも安心!
通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。※実用新案登録済み
従来の電球より長寿命!車体の振動にも強い!
電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。
埋込なら露出高5.8mm!省スペース・簡単装着
厚さ14.5mm、重量430gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。
ボディに埋込装着した場合、製品露出高はわずか5.8mmです。アダプタ装着で露出でも取り付け可能です。
定格電圧(V)DC12/24
入力電圧範囲(V)DC11~32
電球の種類LED
仕様アダプタ付き
材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS
質量(g)430
使用温度範囲(℃)-30~+80
定格消費電力(W)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)414×114×14.5(アダプタ装着時)
照度(Lx)140
寿命約40000時間
防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格
LED高輝度チップ型白色LED
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード