カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
48ページ目: EBM(江部松商事)のすべての商品
特価

EBM 18-0 チョップスティックトング
EBM(江部松商事)¥3,798税込¥4,1781本8日以内出荷漆器の伝統技術と現代技術の統合によりガラスや金属に「うるし」を加飾した商品が実現。 一点一点職人の手によって漆を加飾し、優雅に和を演出します。 化粧箱入り。食器洗浄機対応です。全長(mm)240
漆塗ワイングラス
EBM(江部松商事)¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷漆器の伝統技術と現代技術の統合によりガラスや金属に「うるし」を加飾した商品が実現。 伝統的なうるしの繊細さや優雅さを持ちつつ、現代のニーズにお応えするために洗浄機も対応可能とより扱い易い商品となっております。 特別な空間を唯一無二の食器で演出致します。材質ガラス品名・タイプワイングラス
EBM 厚手ガーゼ だしこし布
EBM(江部松商事)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷二重構造のため、丈夫で濾しやすく、食材のカスがほとんど出ません。和洋中なんでも使えるスタンダードな一枚仕様周囲三巻織製寸法(mm)900×900混率(%)綿100%EBM品番462400
蓄冷剤 金具2本付 SP-37-D用 PP製
EBM(江部松商事)¥6,930税込¥7,6231個4日以内出荷付属品ステンレス金具材質ポリプロピレン外寸(mm)400×240×H40アズワン品番63-7137-17
和鉢e-チェーフィング 専用和鉢35cm 粉引唐草 PS-15108
EBM(江部松商事)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質陶器容量(mL)4500外寸法(Φ×Hmm)350×100EBM品番8484000
和皿e-チェーフィング(黒布目スタンドS+和皿30cm)
EBM(江部松商事)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷材質スタンド:木製寸法(mm)305×305×H100(和皿含む)電源(V)単相100消費電力(W)90
豆腐さいの目カッター TF-1
EBM(江部松商事)¥97,980税込¥107,7781個翌々日出荷ゼリー、杏仁豆腐等も使用可能です。わずか2工程で簡単かつ正確にさいの目ができます。寸法(mm)200×170×H270、最大取入:100×70×H130質量(kg)2.6
電動式 刃物水研機
EBM(江部松商事)¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷仕様砥石:Φ150中砥#600質量(kg)12電源(V)単相100消費電力(W)170外寸(mm)340×240×H380回転数(回/分)1450(50/60Hz)EBM品番611400
電動式 刃物研磨機
EBM(江部松商事)¥209,800税込¥230,7801個翌々日出荷両面対応ガイド付両回転で両刃の刃物も研げます。仕様砥石:Φ180中砥#600中砥#1000(角型)ゴム台付質量(kg)16電源(V)単相100消費電力(W)200外寸(mm)380×245×H320回転数(回/分)500(50Hz)、800(60Hz)EBM品番6686500
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)乾燥機能付
EBM(江部松商事)¥399,800~税込¥439,780~1個翌々日出荷紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ仕様排水口:25A電源(V)単相100・500W機能乾燥機能:有
電気式 殺菌庫(庖丁・まな板用)
EBM(江部松商事)¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷紫外線で強力に殺菌。庖丁・まな板など、洗って保管するだけ仕様排水口:25A電源(V)単相100・57W(19W×3)機能乾燥機能:無
定尺カッター TCL
EBM(江部松商事)¥139,800~税込¥153,780~1個翌々日出荷手作業にくらべカット寸法や品質のバラツキをなくし、格段にスピードアップします!。ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用ください。寸法(mm)600×310×H120質量(kg)12.5刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)290
卓上真空包装機 BOXER 42XL
EBM(江部松商事)¥1,190,000税込¥1,309,0001個5日以内出荷質量(kg)67電源(V)単相200(50/60Hz)コンセント形状接地3P-20A外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)480×610×440定格消費電力(W)750/800(50/60Hz)シール寸法(mm)有効:2410吸引能力21槽寸法(mm)真空槽:425×465×H180EBM品番5443600
卓上型 真空包装機
EBM(江部松商事)¥459,800~税込¥505,780~1個5日以内出荷素材の鮮度・旨味を長期保存。肉、魚、野菜、加工食品から煮物、スープ、ソースなど液体物まで多用途にご使用できます。蓋の開口部が広く、食材を入れやすい。クリーニングモードモーターポンプ内オイルの劣化を防止する機能付コンセント形状接地2P-15A
鮮魚専用 PCまな板
EBM(江部松商事)¥76,980~税込¥84,678~1枚5日以内出荷まな板の取りはずしができていつも清潔。目打ち台も取り替えることができます。木製の目打ち台(約Φ50mm)がセットされているので、うなぎなどの魚の開きも写真のようにスムーズに行えます。厚さ(mm)40
樹脂製 ウェディングケーキピラー Cタイプ
EBM(江部松商事)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷オリジナルの彫刻は絶品。耐久性に優れたピラーを数多く揃えました。素材には樹脂を使用していますので、強度・耐久性に優れています。表面は樹脂ならではのざらっとした質感で、まさに砂糖菓子のよう。しかもオリジナルの彫刻をほどこしております。更にセンターにはΦ9の穴あき。長ネジ、ボルト等で、強く固定する事も可能です。
樹脂製 ウェディングケーキピラー Bタイプ
EBM(江部松商事)¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷オリジナルの彫刻は絶品。耐久性に優れたピラーを数多く揃えました。素材には樹脂を使用していますので、強度・耐久性に優れています。表面は樹脂ならではのざらっとした質感で、まさに砂糖菓子のよう。しかもオリジナルの彫刻をほどこしております。更にセンターにはΦ9の穴あき。長ネジ、ボルト等で、強く固定する事も可能です。
自動 お茶入れ機 銘茶工房 HPT-363LPA
EBM(江部松商事)¥619,800税込¥681,7801個翌々日出荷仕様水道直結式(PAタイプ)質量(kg)52電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1015外寸(mm)450×500×H1,430EBM品番6087130
抗菌耐熱まな板 スーパー100
EBM(江部松商事)¥10,980~税込¥12,078~1枚5日以内出荷耐熱温度100℃で食器乾燥機・洗浄機の使用が可能です。抗菌加工だからダブル効果でいつも衛生的です。材質ポリエチレン耐熱温度(℃)100
玉子カッター TC-T7
EBM(江部松商事)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷簡単作業で一度に7mmスライスができます。寿司ネタ用のカットに最適です。仕様7mm幅28枚刃材質ステンレス寸法(mm)300×320×H190質量(kg)2.8EBM品番5490710
器美の追求 紙BOX ワンピース万葉(300入)
EBM(江部松商事)¥43,980税込¥48,3781セット(300個)翌々日出荷材質外箱:紙、中仕切:HIPS外寸(mm)277×183×H42EBM品番3878610
丸椅子 M-24M
EBM(江部松商事)¥91,980税込¥101,1781セット(10脚)翌々日出荷材質張地:ビニールシート、フレーム:クロームメッキ寸法(mm)フレーム:Φ25外寸(mm)Φ320×440