カテゴリ
絞り込み
ブランド
- EBM(江部松商事)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,582)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
50ページ目: EBM(江部松商事)のすべての商品
特価

ブレンダー TM-800AQ用消音カバー(#1800)
EBM(江部松商事)¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷材質刃:ステンレス製質量(kg)2.2外寸(mm)250×300×H460EBM品番3161900
ブレンダー TM-800AQ
EBM(江部松商事)¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷消音カバー付材質刃:ステンレス製寸法(mm)250×300×H460質量(kg)7.3容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1000、最小/300EBM品番3161800
ブレンダー TM-800A ブラック
EBM(江部松商事)¥81,980税込¥90,1781個翌々日出荷強靭なステンレス製のカッターを採用している為、氷も素早く細かく砕き、舌触りの良いスムージーが作れます。材質刃:ステンレス製質量(kg)5.4容量(L)ボトル:1.5(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950外寸(mm)213×235×H405回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1000、最小/300EBM品番3157600
ブレンダー TM-800 ブラック
EBM(江部松商事)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷中央部分がコンテナー内の対流と撹拌効果を高めるため、粘度の高い製品を作るのに最適なタイプです。材質刃:ステンレス製質量(kg)5.5容量(L)ボトル:2(ポリカーボネイト)電源(V)単相100・50/60Hz(10分定格)消費電力(W)950外寸(mm)257×280×H516回転数高速18600/分、中速15000/分、低速8900/分処理容量(mL)最大/1500、最小/300EBM品番3157700
フレッシュケーキスタンド スキップラインⅡ FB203
EBM(江部松商事)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷専用プレートは取り外しができます。ケーキは専用プレートに直接作製してください。花が飾れるコンポート(脱着可)が付いています。イミテーションケーキとの組み合わせにより、売価設定がしやすくなっています。(例えば…一番下は本物で、他はイミテーションで…等)材質ステンレス・メッキ付/アクリル寸法(mm)500×380×H620、プレート部分のサイズ:小Φ210×H630、中Φ300×H400、大Φ400×H120EBM品番6439510
プレスサンドメーカー SP-1
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷寸法(mm)焼面:340×320質量(kg)11電源(V)単相100消費電力(W)1250外寸(mm)355×467×H330時間焼き上がり:20秒温度調節範囲(℃)サーモスタット式0~300高さ調整範囲(mm)固定:最大幅45EBM品番1063800
ファクト・インコール 送信機 ナフキンスタンド型 F-303
EBM(江部松商事)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)99×120×H111質量(g)240(単三アルカリ電池×2本含む)電源単三アルカリ電池×2本
ファクト・インコール 送信機 カード型 F-302
EBM(江部松商事)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15)質量(g)35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g)電源アルカリボタン電池LR44×2個
ファクト・インコール 充電器
EBM(江部松商事)¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ電源(V)DC6専用アダプター
ファクト・インコール 受信表示機 F-100
EBM(江部松商事)¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)550×50×H130質量(g)1,350(コード含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100消費電力(W)15チャンネル数1~15表示方式2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示音量16段階受信可能距離約100m(使用環境により変わります)輝度LED:16段階受信周波数426.025MHz~(特定小電力)スピーカー出力(mW)300受信方式単信方式音色13種類ロータリー設定EBM品番3047400
ファクト・インコール 受信スピーカー F-600
EBM(江部松商事)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)166×82×H42質量(g)225使用温度範囲(℃)0~40電源DC9V専用アダプターチャンネル数1~15音量回転式ボリューム(無段階)受信可能距離約100m(使用環境により変わります)受信周波数426.025MHz~(特定小電力)スピーカー出力(mW)300mW受信方式単信方式設定回数鳴動:ディップスイッチにて8種類EBM品番3047440
ファクト・インコール 携帯受信表示機 F-200
EBM(江部松商事)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ寸法(mm)51×129×H21質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10~50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)EBM品番3047410
パニーニ・クッカー
EBM(江部松商事)¥159,800~税込¥175,780~1個翌々日出荷「パニーニ」専用のパンを一連式なら3本、二連式なら6本焼成します。その他、ホットサンド等の調理が約1分30秒~3分で調理できます。付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶時間焼き上がり:1分~3分
パインスライスカッター
EBM(江部松商事)¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷洋菓子店・青果店・フルーツパーラーなど毎日の商品作りで活躍します!。芯と皮をカットしたパイナップルの規格カットが一度にできます。材質ステンレス寸法(mm)210×540×H190質量(kg)11.5
バイタミックス バイタプレップXL
EBM(江部松商事)¥479,800税込¥527,7801個翌々日出荷一度に大量の仕込み、ドリンク作りをこなすので、より多くのお客様へのサービスが可能。コンパクトなデザインながら最大で5.6Lのメニュー作りが可能です。お粥など熱いものも冷まさずにそのまま攪拌できます。また氷を砕いてスムージーなどのフローズンドリンクを作ることができます。高濃度、高粘度の食材の攪拌には標準装備のアクセラレーターを利用できます。カバーにはマグネットセーフティー装置がついており、安全に作業できます。付属品5.6Lボトルアクセラレーター材質刃:ステンレス製寸法(mm)314×483×H473質量(kg)22.7容量(L)ボトル:5.6(ポリカーボネイト)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1300回転数24000/分(10変速)処理容量(mL)最大/5600、最小/600EBM品番7893200
チェルキーリングメーカー(2連式)
EBM(江部松商事)¥269,800税込¥296,7801セット(8個)翌々日出荷ドーナッツじゃない、パンでもない。とってもデニッシュな新食感仕様焼成取り数:8個電源(V)単相100・1500W寸法(Φ×高さH)(mm)焼き上がり:84×28外寸(mm)510×465×H180時間焼き上がり:3分30秒~4分EBM品番7799700
チェルキーリングメーカー CA-100
EBM(江部松商事)¥149,800税込¥164,7801セット(4個)翌々日出荷ドーナッツじゃない、パンでもない。とってもデニッシュな新食感付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶電源(V)単相100・750W寸法(Φ×高さH)(mm)焼き上がり:84×28外寸(mm)245×450×H180時間焼き上がり:3分30秒~4分EBM品番7799600
チェルキーバーメーカー(2連式)
EBM(江部松商事)¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷操作も簡単、チェルキーを3~4分で焼き上げます。仕様焼成取り数:10個電源(V)単相100・1500W外寸(mm)510×465×H180時間焼き上がり:3分30秒~4分寸法(Φ×mm)焼き上がり:30×180EBM品番7800100
チェルキーバーメーカー BA-100
EBM(江部松商事)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷操作も簡単、チェルキーを3~4分で焼き上げます。付属品タイブラシ1本、サンクリーンオイル(100g)1缶電源(V)単相100・750W外寸(mm)245×450×H180時間焼き上がり:3分30秒~4分寸法(Φ×mm)焼き上がり:30×180EBM品番7800000
ソネット君 携帯受信機専用小型充電スタンド
EBM(江部松商事)¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷3~4時間充電で約1日使用可能です。ACアダプター付寸法(mm)82×96×H60タイプ2台用EBM品番3090700
ソネット君 一枠受信機
EBM(江部松商事)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷表示は大きく見やすく壁掛けも可能です。自動消去時間は10秒~120秒まで選択可能。オプションのカード型消し機で任意消去も可能。番号は0~99まで表示可能、メモリーは50。サブ受信機としても重宝です。質量(g)約270電源(V)AC100(5VA) ACアダプター付属外寸(mm)218×90×H29EBM品番6476810
ソネット君 10テーブル受信機 SRE-10
EBM(江部松商事)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷寸法(mm)220×93×29質量(g)215使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)5/1A表示方式赤色LED音量3段階電源電圧(V)DC61Aブザー音4種類受信周波数426MHz帯5ch(特定小電力型)/10バンクEBM品番3083711
ステンレス製 スティックピン
EBM(江部松商事)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷オリジナルの彫刻は絶品。耐久性に優れたピラーを数多く揃えました。素材には樹脂を使用していますので、強度・耐久性に優れています。表面は樹脂ならではのざらっとした質感で、まさに砂糖菓子のよう。しかもオリジナルの彫刻をほどこしております。更にセンターにはΦ9の穴あき。長ネジ、ボルト等で、強く固定する事も可能です。生ケーキを積み重ねたりする場合にご利用いただくと便利です。
スーパーパインボート
EBM(江部松商事)¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷ダブルカッターでハンドルを前後に90°回転させるだけで外皮を傷めずに中身だけがキレイにくり抜けます。透明カバーでよく見えるのでカット状態が一目瞭然です。ステンレスバット・ホース付材質ステンレス寸法(mm)330×510×H190質量(kg)7
サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん
EBM(江部松商事)¥289,800税込¥318,7801個翌々日出荷マイコン制御でつぎたしなく、液面制御でつぎこぼれなし、連続採酒機能付です。湯せん方式でそのつど1本ずつ燗をつけるので、美味しさそのまま味を変えません。お店の徳利に合わせて必要な分だけしか燗をつけないので、湯せんの中にお酒が残りません。適温・適量が常に一定。1.~6.サーモスタット(ダイヤル式30℃~93℃)で熱くなりすぎることがありません。電源(V)100品名・タイプ酒燗器
サンシン ガス 自動 酒燗器 お燗番
EBM(江部松商事)¥799,800税込¥879,7801個翌々日出荷バーナーの取付位置を左横に取付けすることが可能のため奥行の少ないスペースへの設置ができます。仕様採酒口:5ウェイ電源(V)100消費電力(W)150温度範囲(℃)30~93可変能力120本/6分間外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×910水槽容量(L)24品名・タイプ酒燗器ガス消費量(kW[kcaL/h])6000
ケーキサンプル用 クリームアクアホイップ
EBM(江部松商事)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷レプリカウェディングケーキの製作に最適な素材。まるで生クリームを絞っているような感覚でホイップできる、ケーキサンプル用のクリームです。変色しにくく、しかも軽量なアクリル樹脂ペースト素材です。水溶性クリームですのでホイップの固さは水分で調節可能です。内容量(L)4EBM品番1022600
キウイフルーツカッター TC-Ki7
EBM(江部松商事)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。仕様7mm幅17枚刃材質ステンレス寸法(mm)220×290×H160質量(kg)2.8EBM品番5490630
かまぼこカッター TC-K7
EBM(江部松商事)¥109,800税込¥120,7801個30日以内出荷簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。仕様7mm幅17枚刃材質ステンレス寸法(mm)200×280×H140質量(kg)1.9EBM品番5490670
カップホルダー MTC-101
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷給茶機全機種に取付可能(取り付けはビス止め)幅(mm)120×140×H540EBM品番7884000
カップブレンダー専用 ラージカップ(1000個入)
EBM(江部松商事)¥29,980税込¥32,9781セット(1000個)翌々日出荷材質ポリプロピレン容量(mL)430外寸法(Φ×Hmm)Φ96×H106耐熱温度(℃)110EBM品番7368300
おぎそチャイナ ミート皿
EBM(江部松商事)¥799~税込¥879~1個翌々日出荷どんなシーンにも合い、実用性と機能性を両立したシリーズです。もちろん日本製で安全です。(高強度磁器食器ではありません。)形状丸皿
おぎそチャイナ ベリー皿
EBM(江部松商事)¥629税込¥6921個翌々日出荷どんなシーンにも合い、実用性と機能性を両立したシリーズです。もちろん日本製で安全です。(高強度磁器食器ではありません。)形状丸皿