呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)51×129×H21
質量(g)110(電池パック含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
電源リチウムイオンポリマー
方式送受信:単信方式
チャンネル数1~15
表示方式2桁2窓/着信順3色表示
メモリー50件
送信出力1mW(消去時)
充電時間(時間)約6
動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)
送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)
EBM品番3047410
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
寸法(mm)85×61×H29
質量(g)77
使用温度範囲(℃)0~40
番号0~99まで内蔵メモリに登録/変更可能
電源電圧(V)3(単4アルカリ乾電池×2本)
送信周波数(MHz)426帯(特定小電力型)
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)85×78×H71
質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む)
電源単三アルカリ電池×2本
寸法(mm)220×93×29
質量(g)215
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)5/1A
表示方式赤色LED
音量3段階
電源電圧(V)DC61A
ブザー音4種類
受信周波数426MHz帯5ch(特定小電力型)/10バンク
EBM品番3083711
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード