仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)
寸法(mm)370×270×H240
質量(kg)8.5
容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)
消費電力(W)120/125
電源単相100V(50/60Hz)
EBM品番6944000
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
付属品取扱説明書、壁掛け用取付けネジ3.5×16(2ケ)
寸法(mm)465×112×H42(突起部を除く)
質量(g)925
出力(W)スピーカー:2
使用温度範囲(℃)-10~50
表示保留:全枠点灯時内部メモリに50個まで記憶、消去:消し機によるランダム消去、タイマー自動消去
表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55赤色LED)
音量6段階
電源電圧(V)AC100(15A)
受信可能距離約100m(周囲の電波環境により変化します)
受信周波数426MHz
音色チャイム:9種類
EBM品番3083400
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
関連キーワード