「ファクトインコール セット」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)51×129×H21 質量(g)110(電池パック含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源リチウムイオンポリマー 方式送受信:単信方式 チャンネル数1~15 表示方式2桁2窓/着信順3色表示 メモリー50件 送信出力1mW(消去時) 充電時間(時間)約6 動作送信時:5kHzの電子音(ピッ) 送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力) 待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります) EBM品番3047410
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)85×78×H71 質量(g)150(単三アルカリ電池×2本含む) 電源単三アルカリ電池×2本
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)550×50×H130 質量(g)1,350(コード含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)AC100 消費電力(W)15 チャンネル数1~15 表示方式2桁5窓/着信順3色表示/設定番号及びコール残数表示 音量16段階 受信可能距離約100m(使用環境により変わります) 輝度LED:16段階 受信周波数426.025MHz~(特定小電力) スピーカー出力(mW)300 受信方式単信方式 音色13種類ロータリー設定 EBM品番3047400
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)55×93×H11(ホルダー装着時は60×98×H15) 質量(g)35(アルカリボタン電池×2個含むホルダー装着時は約55g) 電源アルカリボタン電池LR44×2個
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)170×85×H40(アンテナ部含まず) 質量(g)160 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC6専用アダプター 方式送受信:単信方式 チャンネル数1~15 送信出力1mW 番号設定中継機:1~15 送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力) EBM品番3047430
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
電源(V)DC6専用アダプター
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)245×80×H25 質量(g)230(単三アルカリ電池×2本含む) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単三アルカリ電池×2本 方式送信:単信方式 チャンネル数1~15 モード設定音量・表示輝度・自動消去時間・音色 送信出力1mW 動作送信時:5kHzの電子音(ピッ) 送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力) EBM品番3047420
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)166×82×H42 質量(g)225 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC9V専用アダプター チャンネル数1~15 音量回転式ボリューム(無段階) 受信可能距離約100m(使用環境により変わります) 受信周波数426.025MHz~(特定小電力) スピーカー出力(mW)300mW 受信方式単信方式 設定回数鳴動:ディップスイッチにて8種類 EBM品番3047440
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!。コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ
寸法(mm)99×120×H111 質量(g)240(単三アルカリ電池×2本含む) 電源単三アルカリ電池×2本
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お客様をお呼びする時に大きな声を出す必要がなくなります。間違えて別の商品をお客様に渡してしまうといったミスが大幅に減ります。受信機に信号が届いたかどうか確認できる「受信確認機能」を搭載。受信機に呼び出し信号が届くと、送信機の表示窓の番号表示が赤から緑に変わります。AC電源はもちろん電池駆動にも対応。アウトドアなど、AC電源の確保が難しい場所でも、送信機を活用することが可能です。
寸法(mm)170×85×H40 質量(g)200 電源(V)100・DC6・アダプター チャンネル数20 到達距離(m)約100 EBM品番5204500
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

中継機を使用することにより、信号の到達距離を大幅に延長することが可能になります。(対送信機:約300m、対受信機:約100m)
寸法(mm)170×85×H40 電源(V)100DC6アダプター EBM品番5204900
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷


関連カテゴリ