水缶(ポリタンク)EBM(江部松商事)当日出荷
材質ポリエチレン口数片口ノズルありコックなし取手あり
レシート回収BOXEBM(江部松商事)当日出荷
材質アクリル色ブルー仕様シール付外寸(mm)80×140×H120EBM品番3857390
角型カップ 旬彩の器 オーロラEBM(江部松商事)当日出荷から7日以内出荷
おせち、松花堂、その他演出用として使い勝手のある「角型」カップです。松花堂、重箱の4ッ仕切、6ッ仕切、9ッ仕切にお使い頂ける6サイズをご用意いたしました。
バウムノイ キャニスターEBM(江部松商事)当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱ガラス、シリコン、アカシア(オイル仕上げ)外寸(mm)Φ110
シリコンモールドEBM(江部松商事)翌々日出荷
材質シリコン品名・タイプタルト型・タルトストーン耐熱温度(℃)280耐冷温度(℃)-40
鉄 パエリア鍋 パートⅡEBM(江部松商事)翌々日出荷から8日以内出荷
錆に強く油なじみが良いブルーテンパー材を使用渕が滑らかで食材が取りやすい加工。
モリブデン ミキシングボールEBM(江部松商事)(1件のレビュー)翌々日出荷
酸に強いモリブデン。EBMモリブデンボールは18-14のステンレスの中に3%のモリブデンを入れてある為、従来品のボールよりすぐれた耐酸性があります。
材質SUS316(18cr-14Ni-3MO)モリブデン
純銅 槌目アイスクリームスプーンEBM(江部松商事)翌々日出荷
材質銅種別アイスクリームスプーン幅(mm)27全長(mm)130板厚(mm)2.5食器の種類洋食器
PP製 使い捨て 検食容器ストッカーEBM(江部松商事)翌々日出荷
検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。最寄の保健所等で、ご確認下さい。
材質ポリプロピレン外寸(mm)本体:207×140×H40、中子:60×35×H30
調理用 アルミ箔EBM(江部松商事)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
陶板皿等に敷いて使用すると料理のこびりつきがなく、後始末が非常に簡単になります。片面ツヤ無しタイプです。