171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ調節可能でしっかり装着するヘッドバンドタイプです。ノーズシールによってフィット性を向上させます。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)20 構造3層構造 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生的な個包装。保管、携帯に便利な折りたたみ式です。飛沫感染予防、感染拡大防止用マスクです。
用途感染予防に。感染拡大防止に。 トラスコ品番530-4007 材質/仕上ポリプロピレン サイズ159 質量(g)8 規格NIOSH N95検定合格品 粒子捕集効率(%)95以上 縦(mm)114
1箱(20個)
4,298 税込4,728
当日出荷

カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプ。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用。密着性と快適性を兼ね備えた、軽量で優しい肌触りのカップ型マスク
用途溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取り扱い作業。 粒子捕集効率(%)95以上 横(mm)140
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気弁付き使い捨て式防じんマスク 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 構造3層構造 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ型で小顔の女性から男性までフィットしやすい汎用タイプです。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。後頭部上下二本のバンドで固定するタイプです。マスク内側のシールが顔面との隙間を抑えます。
仕様(指定保護係数)10 適合規格DS2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く) 国家検定合格番号第TM684号 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

密着性と快適性を兼ね備えたカップ型マスクです。マスクの内側に柔らかいPP不織布を追加。上部からの漏れを防ぐ大型のノーズシールを採用し、漏れを大幅に軽減。環境対応型に変更、金属部品を一切使用しておりません。ベルト取付部分は熱溶着仕様。国家検定合格品の高性能使い捨て式防じんマスクです。バンド長さ調節機能付きです。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業等に 種別使い捨て防じんマスク 区分DS2 入数(枚)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(バンド除く) 粒子捕集効率(%)95(実測値)99.3 国家検定合格番号第TM684号 使用限度時間(h)17 フィルター4層構造 吸気/排気抵抗(Pa)50以下(実測値42.2) 防護係数(PF)10 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

活性炭入り使い捨て式防じんマスク。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし
用途粉じん作業用。 材質/仕上不織布 規格国家検定DS2合格品(第TM219号) 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)135 横(mm)135 排気抵抗(Pa)50以下
1箱(20枚)
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ型汎用タイプの排気弁付きサイドバンドタイプです。 ヘルメット着用時等で脱着が必要な場合に最適です。 マスク内の湿気や熱がこもらず、呼吸がしやすいベンチレーション付きです。 金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間がありません。 丈夫で切れにくい織りゴムタイプのバンドを採用しています。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業 種別使い捨て防じんマスク 区分DS2 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)95/実数98.9 国家検定合格番号第TM685号 使用限度時間(h)19 フィルター4層構造 吸気/排気抵抗(Pa)70以下/実数46.2 係数指定防護:10 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

保管・携帯に便利な折りたたみタイプ。N95規格とDS2規格の両方に適合したモデル。
用途粉じん対策/感染対策 種別使い捨て防じん トラスコ品番836-5857 形状カップ型 区分DS2 質量(g)7.6 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)33.2 粒子捕集効率(%)98.7 国家検定合格番号国家検定合格 第TM643号 使用限度時間(h)16 排気抵抗(Pa)33.2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,598 税込5,058
当日出荷

樹脂製ノーズブリッジを採用。保管・携帯に便利な折り畳み式。肌に優しい織ゴムベルト。衛生的な1個袋入り
用途感染症対策や備蓄用。 トラスコ品番253-1364 質量(g)13 規格NIOSH N95検定合格品 粒子捕集効率(%)95以上 機能排気弁付き 縦(mm)160 横(mm)115
1箱(20枚)
4,998 税込5,498
5日以内出荷

装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。 動きが激しい作業でもズレない。 カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。 マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。
入数(枚)20 粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.7(実測値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く) 質量(g)15以下(メーカー基準値)、11.7(実測値) 国家検定合格番号第TM790号 吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、46.4(実測値) 排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、46.4(実測値) 使用限度時間(h)15(メーカー基準値)、15(実測値) 区分DS2 指定防護係数10
1箱(20枚)
4,698 税込5,168
6日以内出荷

密着性と快適性を兼ね備えたラウンド型マスク 保管携帯に便利な折りたたみタイプ N95規格とDS2規格の両方に適合
仕様●質量13.2g●仕様限度時間:16時間●国家検定合格番号:大第TM642号●入数:1箱(20枚) アズワン品番62-9881-40
1箱(20枚)
6,390 税込7,029
8日以内出荷

活性炭入で、悪臭や有機臭を防ぐ。 装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。 動きが激しい作業でもズレない。 カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。 マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。
入数(枚)20 粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.3(実測値) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く) 質量(g)22以下(メーカー基準値)、12.9(実測値) 国家検定合格番号第TM792号 吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値) 排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値) 使用限度時間(h)17(メーカー基準値)、17(実測値) 区分DS2 指定防護係数10
1箱(20枚)
6,698 税込7,368
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

溶接作業の内容に合わせて、LC-8(#10)やお手持ちの溶接プレートをセットして使用可能なモデル。窓部フリップアップ可能
用途溶接作業時の顔面の保護。(作業に合わせた別売の遮光プレートをセットしてご使用ください。) 種類溶接面(かぶり式) トラスコ品番836-5847 材質耐衝撃性ナイロン 寸法(mm)(窓部)跳ね上げ部W95×H42、内窓部W93×H45 質量(g)450 タイプヘッドギアタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! 質量(g)520 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―10℃~55℃ 遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~13 視界範囲(mm)110×90 切替時間(秒)0.1~1.0 遮光性能1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーク光などの眩しい光に液晶シャッターが反応し、瞬時に自動遮光。 通常は視界が明るく、溶接面を装着したまま作業状態の確認
用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接、TIG(低電流対応)溶接等あらゆる溶接時の顔面の保護 種類自動溶接遮光面 仕様遮光スピード1/25000! 質量(g)470 電源太陽電池及び内蔵バッテリー 使用温度範囲―10℃~55℃ 遮光度アーク点火前3.5 アーク点火後6~14 視界範囲(mm)110×90 切替時間(秒)0.1~1.0 遮光性能1/25000秒以下
1個
30,980 税込34,078
当日出荷

電動ファン付呼吸保護具LS-355WPLS-455WPシリーズ用溶接面パーツです。
用途溶接作業、研磨、研削作業。 トラスコ品番854-7302 適合機種LS-355WPシリーズ LS-455WPシリーズ
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります 材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド 本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー 質量(g)258(本体・電池含む) 測定項目圧力(絶対値) 温度(℃)操作:0~40、保管:室温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(閉):168×120×26(突起部除く)、センサープローブ:15×65×14 測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、<ENTRYモード>呼吸登録13秒、<ADVICE>密着度判定13秒 電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本) 測定対象マスクと顔面の密着性の評価 測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定) 通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70 電池寿命約3か月 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料専用リーフレット(0.6MB) 再生紙使用マーク適合
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷

電動ファン付き呼吸保護具LS-900Sシリーズ用パーツのメカニカルフィルターです。
トラスコ品番682-3336 幅(mm)113 厚さ(mm)30 高さ(mm)184 材質(フィルター)ガラス濾紙
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

センサーがマスク内の圧力変動差を検知し、独自のアルゴリズムによる判定結果が表示されます。安全管理者の日常管理・監督にも最適。マスクが正しく装着できているか管理者がチェックできるだけでなく、日々のチェックにより、装着者自身が正しい着用状態を理解し、「習慣化」「定着化」が可能に。測定時間はたったの30秒!「いつでも」「どこでも」「誰でも」手軽にチェック可能。ベテランから経験の少ない作業者まで、無理なくご使用いただけます。文庫本サイズのスペースさえあればOK。小型で軽量なポータブルモデル。たったの300g、専用ポーチに入れて持ち運べるコンパクトサイズ。定期的に変わる現場でも、出向先や省スペースでも、マスクフィットが確認できます。乾電池(単4)で連続使用可能 約3ヶ月/1日6時間
1個
499 税込549
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。 形状ゴーグル型 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) 質量(g)74 フレーム色ブラック
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様通気孔付 トラスコ品番326-8071 形状ゴーグル型 質量(g)94 タイプメガネ併用可 機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム)軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク ・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制 ・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適 ・風量調節機能により、快適な風量を選択可能 ・高性能メカニカルフィルタ採用 ・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM717号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1セット
34,980 税込38,478
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS-880H専用 ※フィルターは付属しません
種別取替式防じん 仕様半面形 質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード) 備考本体のみ、ろ過材なし 使用温度範囲(℃)5~40 定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池) 国家検定合格番号第TM716号 送風量45~65L/min フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%) モーター寿命(時間)約2000 RoHS指令(10物質対応)対応 稼働時間(時間)約4.5~8.5 再生紙使用マーク適合
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-355WP、LS-455WP専用 ※LS-900S;WP、LS-360WPには取付不可 遮光プレート、液晶カセット(LC-8)装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
599 税込659
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
欠品中

LS-880シリーズ 交換パーツ
種別オプション RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LS-880・LS-880H専用 ニッケル水素電池使用
種別オプション 付属品専用ケース、風量調節部 適合LS-880、LS-880H 質量(g)196 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×92×30(つまみ部除く)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

メガネ・マスク併用可。ベンチレーター付きスタンダードゴーグル。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など 形状ゴグル型 質量(g)81 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×77×76 機能メガネ併用可、マスク併用可能、紫外線カット 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)アセテート 材質(バンド)ゴムベルト
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷

LS-900S・LS-360・LS-355シリーズ共通 ※LS-455Fにも取付可能(LS-455のホース交換はメーカー修理となります。)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

LS-355 & LS-455共通 面体レンズ前に装着可能なフィルムシート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LS-355WP、LS-455WP専用 ※LS-900S;WP、LS-360WPには取付不可
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷