3700-CF 使い捨て式防じんマスク(活性炭入・クロスフィットタイプ)山本光学6日以内出荷
活性炭入で、悪臭や有機臭を防ぐ。
装着安定性に優れたクロスフィットタイプ。
動きが激しい作業でもズレない。
カップ下部からのバンドがあご部分からの漏れを、カップ上部からのバンドが鼻根周辺からの漏れを防ぎます。
マスクのバンドがクロスして、後頭部でしっかりホールドし、顔面にしっかり密着させることができます。
入数(枚)20粒子捕集効率(%)95以上(メーカー基準値)、98.3(実測値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×123×55(ひも部除く)質量(g)22以下(メーカー基準値)、12.9(実測値)国家検定合格番号第TM792号吸気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値)排気抵抗(Pa)50以下(メーカー基準値)、37.8(実測値)使用限度時間(h)17(メーカー基準値)、17(実測値)区分DS2指定防護係数10