カテゴリ

  • 安全保護具(8)
    • 1眼型 メガネ(3)
    • 通気孔付き ゴーグル(2)
    • 通気孔無し ゴーグル(1)
  • 溶接用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 山本光学
  • モノタロウ(10)
  • 重松製作所(9)
  • 日本光器製作所(NIKKO)(7)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セフティー3(5)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3)
  • GISUKE(タカギ)(2)
  • ミドリ安全(6)
  • E-Value(8)
  • PROMOTE(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • 理研オプテック(34)
  • KTC(29)
  • TRUSCO(29)
  • SK11(27)
  • RS PRO(26)
  • エスコ(24)
  • トップ工業(21)
  • DEEN(17)
機能
  • 機能ひさし/サイド付(2)
  • 機能マスク併用可(1)
  • 機能メガネ併用可(1)
  • 機能曇り止め(2)
  • 機能軽量型(1)
レンズ色
  • レンズ色クリア(3)
種類
  • 種類ゴーグル型(3)
  • 種類一眼型(1)
材質(レンズ)
  • セルロース(1)
  • ペトロイド・AF(3)
  • ポリカーボネート(2)
  • ミストレス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「作業用メガネ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
保護めがね専用 反射防止PROレンズ 山本光学保護めがね専用 反射防止PROレンズ山本光学
18,980税込20,878
1袋(10枚)
翌日出荷
医療の最前線を護る保護めがね専用「反射防止PROレンズ」徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。作業時の安全とノンストレスな視界を実現!
用途医療従事者などに。トラスコ品番396-4348幅(mm)330材質/仕上レンズ:ポリカーボネート高さ(mm)195質量(g)11レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.2
YS-390 PSMK 偏光機能付 二眼形保護めがね 山本光学YS-390 PSMK 偏光機能付 二眼形保護めがね山本光学
7,698税込8,468
1個
当日出荷
反射が多い「屋外作業」や 反射光のある「検品作業」などに最適! 反射光を抑制し、見えにくさを解消する偏光機能付き保護めがね。
付属品布袋(ブラック)材質(フレーム)プラスチック質量(g)31レンズ色スモーク寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×47×158フレーム色ブラックレンズPET(両面ハードコート)/偏光レンズ UVカット仕様可視光線透過率(%)27材質(レンズ)ポリカーボネート偏光率(%)97以上RoHS指令(10物質対応)対応
飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ) 山本光学飛来防じん用ゴーグル(ワイドビュータイプ)山本光学
1,998税込2,198
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドビュー設計です 粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
有機溶剤対応メガネNo.360SV 山本光学有機溶剤対応メガネNo.360SV山本光学(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
有機溶剤を使用する作業に適しています。レンズ(ハードコート加工)とフレームは、耐久性に優れています。汚れはシンナーで容易に拭き取ることができます。めがね併用可能です。
アズワン品番1-6216-02
遮光ゴーグル YGW-5080M 山本光学遮光ゴーグル YGW-5080M山本光学
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
メガネ併用可能です。 粉じん作業現場における溶接作業に最適です。
用途ガス溶接作業。種類遮光メガネ機能メガネ併用可タイプ防曇トラスコ品番336-8041質量(g)81レンズ色ライトグリーン材質(フレーム)軟質ビニール遮光度#3材質(レンズ)セルロースプロピオネート/曇り止めコート
保護メガネ用アクセサリー メガネバンド 山本光学保護メガネ用アクセサリー メガネバンド山本光学(4件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。
ブラックTGK品番941-87-03-53品名メガネバンドタイプベルクロテープ式
NO.66 保護ゴーグル 山本光学NO.66 保護ゴーグル山本光学(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
レンズ一体型軽量簡易ゴーグル。軽作業用。
用途草刈り等の軽作業に。形状ゴグル型機能軽量トラスコ品番431-0489質量(g)20フレームレンズ一体型(通気孔付)フレーム色透明レンズセルロース(0.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
塗装作業専用ゴグル YGP-601 山本光学塗装作業専用ゴグル YGP-601山本光学(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用種別対浮遊・飛来粉じんレンズミストレス(0.8mm)仕様JIS規格外付属品フィルムレンズ6枚1組フィルムレンズ止具トラスコ品番326-8063形状ゴーグル型質量(g)86タイプメガネ併用可レンズ色透明フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付)フレーム色ブラック機能防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
保護メガネ一眼型 No.337 山本光学保護メガネ一眼型 No.337山本光学(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43タイプメガネ併用可規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色透明加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート製材質(トリム)エラストマー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら