「保護メガネ 眼鏡の上」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付
トラスコ品番812-2041
長さ(mm)143~162
幅(mm)163
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)44
規格JIS T 8147規格品
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
加工防傷加工、防曇加工
機能メガネ併用可能
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)約2
紫外線カット○
角度調節○
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。
レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付
質量(g)79
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(バンド)織りゴム
フレーム色透明
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等
材質(フレーム)エラストマー、PP
質量(g)92
仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)
規格JIS規格品
材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ
レンズ厚さ(mm)2.4
3Dフレキシブルテンプル採用で自在なフィッティング
眼鏡の上から装着可能なオーバーグラスタイプ保護めがね
オーバーグラスとして眼鏡の上から装着可能
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、つる角度調整可、ソフトテンプル、ノーズパッド
質量(g)54
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×64×170
高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。
レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。
度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)0.6
質量(g)79
仕様通気孔付
トラスコ品番379-3770
形状ゴーグル型
加工硬化処理
レンズ両面防曇
機能くもり止めレンズ、メガネ併用可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)軟質ビニール
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(バンド)織りゴム
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。
金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番384-5010
形状一眼型
色クリア
質量(g)26
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能ひさし有
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
付属品専用ケース・クリーナークロス
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
形状二眼型
型式YL-780
タイプレーザー光完全吸収タイプ
レンズPET・AF
機能曇り止め、眼鏡併用可
フィット感を追求した L-fit グラスシリーズ。
どなたにもフィットする、超軽量保護めがね
LF-301シリーズの上ひさしなしタイプ。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ペトロイド・AFレンズ
仕様耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
トラスコ品番375-6564
形状一眼型
色クリア
質量(g)24
フレーム色クリスタルブルー
加工硬化処理
機能くもり止めハードコートレンズ、鼻パッド付け替え可、軽量
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
めがねと併用可能なコンパクト設計のオーバーグラスタイプです。フレーム幅は3段階、つる角度は5段階調整ができ、更にフレックスフレームがソフトなフィット感を実現します。耐衝撃性・耐摩耗性・耐熱性に優れています。防曇加工を施したレンズにより、安全でクリアな視界を確保します。度付眼鏡の上からの着用はもちろん、眼鏡をかけていない方も着用可能なオーバーグラス設計です。クッションバーは飛来物が衝突した時の顔面への衝撃を和らげ、グラス上部からの粉じんの侵入を防ぎます。
材質フレーム/ナイロン、テンプルクッション・ノーズパッド・フロントパッド/PVC
寸法(mm)157×159×57
色クリア×ブルー
質量(g)54
機能メガネ併用可、フレーム幅3段階・つる角度5段階調整、耐衝撃性、耐摩耗性、耐熱性、防曇加工、オーバーグラス設計、クッションバー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ペトロイドハードコート機能付き防曇加工)
紫外線遮断率(%)0.999
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など
材質レンズ:ポリカーボネート
質量(g)38
レンズ色クリア
適合規格JIS(JIS T8147)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)
フレーム色ダークグレー×ライトブルー
レンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)
材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
レンズPET・AF
型式YL-780
タイプ1/100減衰レーザー光一部透過タイプ
付属品専用ケース・クリーナークロス
形状二眼型
機能曇り止め、眼鏡併用可
くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。
用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場
レンズ色ブラウン
材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム
レンズPET・AF
型式YL-780
可視光線透過率(%)23
波長(nm)266~355、532、940~1070
光学濃度(OD)8、8、6
タイプ多波長兼用レーザー光完全吸収タイプ
付属品専用ケース・クリーナークロス
形状二眼型
機能曇り止め、眼鏡併用可
1/100減衰 一部透過タイプです。
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。
メガネの上から併用可能。
形状ゴグル型
機能メガネ併用可
質量(g)95
長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。
粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)PET
仕様YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。
セット内容フレーム 1個シールド 3枚
形状一眼型
タイプメガネ併用可
レンズ防曇
機能シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。
医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。
度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様眼鏡併用可能
材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き)
トラスコ品番788-7256
質量(g)18
タイプグラスタイプ(Sレンズ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×83×172
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
曇り止めタイプです。めがね併用可能なオーバーグラスです。上ひさし付です。クッションバー付です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。
トラスコ品番411-9772
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色クリア
加工防曇
レンズ厚さ(mm)約2.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
メガネの上から併用可能。
ビームや散乱光の角度が特定できない場合に適しています。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。ただし、直接レーザ光をのぞき込むことや、一度でも大きなレーザエネルギーを受けた場合は使用を中止してください。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)PP+エラストマー
材質(レンズ)ポリカーボネート(ハードコートくもり止め)
材質(ベルト)ナイロン繊ゴム
質量(g)92
形状ゴーグル型
レンズ防曇
機能メガネ併用可(一部大型不可)、くもり止めレンズ
多波長兼用タイプ。
顔面との密着度が高いゴーグルタイプ。
視野の広い一体成型ワイド球面レンズです。
メガネの上から併用可能。
用途レーザ機器を使用する際の眼の保護。
形状ゴーグル型
レンズ色アンバー
質量(g)92
規格CE
レンズの呼称ヤグ2
光学濃度(OD)266-355/OD10< 532/OD4< 1064/OD6<
適合波長(nm)266-355、532、1064
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×83×92
材質(フレーム)PP+エラストマー
可視光線透過率(%)40
材質(レンズ)ポリカーボネート
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥57,980
税込¥63,778
8日以内出荷
関連キーワード