8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有害な紫外線を99.9%カット 顔のカーブにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 防じん性・密着性を高めるエラストマー素材のガスケット・アイカップ型レンズ枠が顔面に沿い高い防護性能を発揮。
形状二眼型 質量(g)45 レンズ色クリヤー 適合規格JIS フレーム色ブラック レンズPET-AF 機能UVカット 材質(フレーム)プラスチック・ガスケット・エラストマー
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

メガネ併用可能です。防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ロックラバー、角度調整可能 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)49 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×65×168 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

左右が見えやすいワイドビュー設計です 粉じん除去作業に最適な無気孔型ゴーグルです メガネ・マスク併用可能です
トラスコ品番324-1955 形状ゴーグル(ワイドビュータイプ)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など 材質レンズ:ポリカーボネート 質量(g)38 レンズ色クリア 適合規格JIS(JIS T8147) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm) フレーム色ダークグレー×ライトブルー レンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート) 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

防じん性とフィット性に優れたニュークッションバー付です。フレーム枠の角度を調整できます。
仕様上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整可能、角度調整可能、クッションバー付 材質(クッションバー)エラストマー 質量(g)44 規格JIS T8147 レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×165 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 形状二眼型 機能レンズ交換可、UVカット 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー 質量(g)31 レンズ色クリア JIS規格JIS T 8147規格品 レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロクテクトカバー取り付けにより、防じん性能を向上させ、しかも軽量です。
レンズ色クリア 質量(g)49 仕様防曇加工、硬化加工、UVカット、上ひさしサイド付、つる角度調節可、プロテクトカバー トラスコ品番355-2411 形状一眼型 規格JIS T 8147規格品 フレーム色ネイビーブルー 加工硬化処理 機能軽量 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.4 調整機能角度調整可
1個
2,198 税込2,418
当日出荷